Gates Qd4/5v5.50 | รอกสายพานตัว V ถอดได้ 4 ร่อง 5.5 Od | 1nha8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GATES QD4 / 5V5.50 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 4 Groove 5.5 Od | AB2RLH 1NHA 8

GATES QD4/5V5.50 สายพานร่องวีถอดได้ 4 ร่อง 5.5 แปลก

In Stock
รายการ: AB2RLH รุ่น: QD4/5V5.50ข้ามอ้างอิง: 1NHA8

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿16,280 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์สายพานวี
5 V Belt Pitch Dia.5.4 "
ประเภท Boreบูช Bore ที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
จำเป็นต้องมีบูชSD
การก่อสร้างของแข็ง
เหมาะกับ Shaft Dia1/2 "ถึง 2"
หมายเลขอุตสาหกรรมQD4 / 5V5.50
วัสดุเหล็กหล่อ
จำนวนร่อง4
ภายนอก Dia.5.5 "
รวมสกรูใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.96
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำเป็นต้องมีบูชการก่อสร้างเหมาะกับ Shaft Diaหมายเลขอุตสาหกรรมภายนอก Dia.ราคา
GATES QD4 / 3V10.60 สายพานร่องวีถอดออกได้ 4 Groove 10.6 Od | AB2RKR 1NGY 5 QD4 / 3V10.60SKเว็บ1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "฿16,551
GATES QD4 / 3V14.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 4 Groove 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKแขน1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "฿25,492
GATES QD4 / 3V19.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดได้ 4 Groove 19 Od | AB2RKU 1NGY7 QD4 / 3V19.00SFแขน1/2" to 2-15/16"QD4 / 3V19.0019 "฿32,585
GATES QD4 / 3V6.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 4 Groove 6 Od | AB2RKV 1NGY9 QD4 / 3V6.00SKของแข็ง1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.006"฿10,068
GATES QD4 / 3V6.50 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 4 Groove 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1 QD4 / 3V6.50SKของแข็ง1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.506.5 "฿9,532
GATES QD4 / 3V6.90 สายพานร่องวีถอดออกได้ 4 Groove 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2 QD4 / 3V6.90SKของแข็ง1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.906.9 "฿11,139
GATES QD4 / 3V8.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 4 Groove 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKของแข็ง1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"฿11,378

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GATES QD4/5V5.50 สายพานร่องวีถอดได้ 4 ร่อง 5.5 แปลก
฿16,280 / หน่วย