GE LIGHTING 6839 หลอดไส้จิ๋ว T1 28v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไส้ขนาดเล็ก |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 50.875 " |
ชีวิตเฉลี่ย | 16,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | Sub-Midget หน้าแปลน |
วาดปัจจุบัน | 240mA |
รูปร่างโคมไฟ | T1 |
ประเภทหลอดไฟ | จิ๋ว -T |
สีอ่อน | ทูโทนช็อคชิพ |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 0.36 " |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
แอพพลิเคชันหลัก | เครื่องบิน |
หมายเลขการค้า | 6839 |
แรงดันไฟฟ้า | 28 |
วัตต์ | 0.2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 8539228040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TH |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทหลอดไฟ | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | สีอ่อน | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | รูปร่างโคมไฟโดยรวม | แอพพลิเคชันหลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1612 | จิ๋ว -S | 1000 ชม. | 1000 ชม. | - | 126 | 2" | S | ตัวบ่งชี้ | ฿29 | ||
1196 | จิ๋ว -RP | 300 ชม. | 300 ชม. | ขาว | 628 | 2.25 " | RP | การสำรองข้อมูลการเข้าโค้ง | ฿47 | ||
1308 | จิ๋ว -B | 2000 ชม. | 2000 ชม. | - | 16 | 1.75 " | B | เครื่องบิน | ฿34 | ||
53 | จิ๋ว -G | - | 1000 ชม. | - | - | 0.94 " | G | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ฿4 | ||
210 | จิ๋ว -B | 100 ชม. | 100 ชม. | ขาว | 15 | 1.75 " | B | ตราสาร | ฿18 | ||
88 | จิ๋ว -S | 300 ชม. | 300 ชม. | - | 188 | 2" | S | ตัวบ่งชี้ | ฿11 | ||
60MB | จิ๋ว -T | - | 7500 ชม. | - | - | 1.19 " | T | ตัวบ่งชี้ | ฿20 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.