Ge Lighting Fc12t9/kb | หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม T9 3000k 12 In | 2c836 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GE LIGHTING FC12T9/KB หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม T9 3000k 12 In | AB9DAE 2C836 / 11085

GE LIGHTING FC12T9/KB หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม T9 3000k 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9DAE รุ่น: FC12T9/KBอ้างอิงไขว้: 2C836 / 11085
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
฿89 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบวงกลม
รหัส ANSI78901-ANSI-4032-1
อายุหลอดไฟเฉลี่ย12,000 ชม.
ชีวิตเฉลี่ย12,000 ชม.
ประเภทของฐาน4 พิน (G10q)
หลอดไฟ Dia1-1 / 8 "
เทคโนโลยีหลอดไฟเรือง
โทนหลอดไฟอบอุ่น
อุณหภูมิสี3000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์82
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้Non-หรี่แสงได้
Lumens เริ่มต้น2400
การกำหนดหลอดไฟเอฟซี12T9
โคมไฟ Dia.1.125 "
รูปร่างโคมไฟT9
โทนแสงอบอุ่น
ประเภทหลอดไฟกลม
Lumens2400
ค่าเฉลี่ย Lumens1920
Dia โดยรวม12 "
รูปร่างโคมไฟโดยรวมT
ความต้านทานการแตกไม่
ทนต่อการแตกไม่
เริ่มประเภทเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
แรงดันไฟฟ้า84
วัตต์32

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)32.26
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8539310070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Osram 20233, ฟิลิปส์ 391227

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นLumensรหัส ANSIโทนหลอดไฟค่าเฉลี่ย LumensDia โดยรวมแรงดันไฟฟ้าวัตต์อุณหภูมิสีราคา
GE LIGHTING FC16T9/D หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม T9 6500k 16 In | AA9TEJ 1F300 / 11052 FC16T9 / ง225078901-ANSI-4034-1กลางวัน169016 "109406500K฿175
GE LIGHTING FC12T9/CW หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม T9 4100k 12 In | AB3RQX 1V776 / 33890 FC12T9 / CW195078901-ANSI-4032-1เย็น146012 "84324100K฿607
GE LIGHTING FC8T9/CW หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม T9 4100k 8 In | AB3RTM 1V860 / 33774 FC8T9 / CW110078901-ANSI-4031-1เย็น8258"61224100K฿725
GE LIGHTING FC16T9/CW หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม T9 4100k 16 In | AB3RTY 1V880 / 33893 FC16T9 / CW270078901-ANSI-4034-1เย็น203016 "109404100K฿848
GE LIGHTING FC8T9/KB หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม T9 3000k 8 In | AB9DAD 2C827 / 11084 FC8T9 / KB140078901-ANSI-4031-1อบอุ่น11208"61223000K฿75
GE LIGHTING FC12T9/D หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม T9 6500k 12 In | AD9UUD 4V526 / 11039 FC12T9 / ง167578901-ANSI-4032-1กลางวัน126012 "84326500K฿114
GE LIGHTING FC8T9/D หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม T9 6500k 8 In | AE6UHH 5V522 / 11026 FC8T9 / ง92578901-ANSI-4031-1กลางวัน6908"61226500K฿87

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GE LIGHTING FC12T9/KB หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม T9 3000k 12 นิ้ว
฿89 / หน่วย