GE LIGHTING FC16T9/CW หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม T9 4100k 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบวงกลม |
รหัส ANSI | 78901-ANSI-4034-1 |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 12,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 12,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | 4 พิน (G10q) |
หลอดไฟ Dia | 1-1 / 8 " |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | เรือง |
โทนหลอดไฟ | เย็น |
อุณหภูมิสี | 4100K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 60 |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | Non-หรี่แสงได้ |
Lumens เริ่มต้น | 2700 |
การกำหนดหลอดไฟ | เอฟซี16T9 |
โคมไฟ Dia. | 1.125 " |
รูปร่างโคมไฟ | T9 |
โทนแสง | เย็น |
ประเภทหลอดไฟ | กลม |
Lumens | 2700 |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 2030 |
Dia โดยรวม | 16 " |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
เริ่มประเภท | เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว |
แรงดันไฟฟ้า | 109 |
วัตต์ | 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8539310070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | Lumens | รหัส ANSI | โทนหลอดไฟ | ค่าเฉลี่ย Lumens | Dia โดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | อุณหภูมิสี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC16T9 / ง | 2250 | 78901-ANSI-4034-1 | กลางวัน | 1690 | 16 " | 109 | 40 | 6500K | ฿175 | |
FC12T9 / CW | 1950 | 78901-ANSI-4032-1 | เย็น | 1460 | 12 " | 84 | 32 | 4100K | ฿607 | |
FC8T9 / CW | 1100 | 78901-ANSI-4031-1 | เย็น | 825 | 8" | 61 | 22 | 4100K | ฿725 | |
FC8T9 / KB | 1400 | 78901-ANSI-4031-1 | อบอุ่น | 1120 | 8" | 61 | 22 | 3000K | ฿75 | |
FC12T9 / KB | 2400 | 78901-ANSI-4032-1 | อบอุ่น | 1920 | 12 " | 84 | 32 | 3000K | ฿89 | |
FC12T9 / ง | 1675 | 78901-ANSI-4032-1 | กลางวัน | 1260 | 12 " | 84 | 32 | 6500K | ฿114 | |
FC8T9 / ง | 925 | 78901-ANSI-4031-1 | กลางวัน | 690 | 8" | 61 | 22 | 6500K | ฿87 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.