GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 ชุดบัลลาสต์ซ่อน 1000 วัตต์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | HID บัลลาสต์ชุด |
รหัส ANSI | M47 / H36 |
ครอบครัวอับเฉา | HID แม่เหล็ก |
ประเภทบัลลาสต์ | แกนและขดลวด |
ความสูง | 4.25 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120/208/240/277/480 |
อินพุตวัตต์ | 1103 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | 180C |
ประเภทหลอดไฟ | โลหะลิด |
วัตต์หลอด | 1000 |
ความยาว | 6" |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | -22 ถึง 22 องศา F |
จำนวนหลอดไฟ | 1 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 120V | 9.3 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 208V | 5.4 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 240V | 4.7 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 277V | 4.1 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 480V | 2.4 |
UPC | 043168872133 |
ความกว้าง | 4 1 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.88 |
รหัส HS | 8504100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัส ANSI | ประเภทบัลลาสต์ | ความสูง | อินพุตวัตต์ | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEP1000ML5AA5-5 | M141 | Pulse Start Metal Halide Core และ Coil | 6" | 1112 | UL คลาส H180 | ฿12,285 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.