JUSTRITE 7125200 กระป๋องเซฟตี้ กันไฟ Type I 2-1/2 แกลลอน เหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประเภท I Safety Can |
ความจุ | 2.5 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
เติมขนาดรูเท | 1.58 " |
ประเภทการจัดการ | มือจับสวิง |
ความสูง | 11.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 11.75 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-7125200.pdf |
UPC | 0697841140127 |
ใช้สำหรับ | ดีเซล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 73102990000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ไม่แนะนำให้เก็บสารเคมี เช่น กรดอะซิติกและกรดไฮโดรคลอริก ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ และเมทิลีนคลอไรด์ในกระป๋องนิรภัย Justrite 7125200 Type I
A. ความปลอดภัยนี้สามารถระบุช่องเติมน้ำมันที่มีกลไกการปลดฝาปิดเพื่อเติมเชื้อเพลิงลงในกระป๋อง ดึงคันโยกเพื่อปลดช่องเติม ให้ผู้ใช้เติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | เติมขนาดรูเท | ประเภทการจัดการ | ความสูง | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10111 | 1 คิวตัน | 0.89 " | ที่จับทริกเกอร์ | 8.25 " | 4.813 " | ฿9,906 | ||
7110200 | 1 แกลลอน. | 1.58 " | มือจับสวิง | 11 " | 9.5 " | ฿3,851 | ||
7110210 | 1 แกลลอน. | 1.58 " | มือจับสวิง | 11 " | 9.5 " | ฿4,526 | ||
7120200 | 2 แกลลอน. | 1.58 " | มือจับสวิง | 13.75 " | 9.5 " | ฿3,981 | ||
7120210 | 2 แกลลอน. | 1.58 " | มือจับสวิง | 13.75 " | 9.5 " | ฿4,658 | ||
7125210 | 2.5 แกลลอน. | 1.58 " | มือจับสวิง | 11.5 " | 11.75 " | ฿4,957 | ||
7150210 | 5 แกลลอน. | 1.58 " | มือจับสวิง | 16.875 " | 11.75 " | ฿5,357 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.