Justrite 7110210 | กระป๋องเซฟตี้ Type I 1 แกลลอน สูง 11 นิ้ว เหลือง | 13นาที455 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 7110210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท 1 11 แกลลอน สูง 4 นิ้ว เหลือง | AA13ZYD 455MXNUMX

JUSTRITE 7110210 กระป๋องเซฟตี้ กันไฟ Type I 1 แกลลอน สูง 11 นิ้ว เหลือง

In Stock
รายการ: AA4ZYD รุ่น: 7110210อ้างอิงไขว้: 13M455
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
฿4,526 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประเภท I Safety Can
ความจุ1 แกลลอน.
สีสีเหลือง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพท.30
เติมขนาดรูเท1.58 "
วัสดุช่องทางโพรพิลีน
ประเภทการจัดการมือจับสวิง
ความสูง11 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.9.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-7110210.pdf
UPC697841139923
ใช้สำหรับดีเซล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS7311000060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

กระป๋องความปลอดภัย Justrite Type I จัดเก็บและเทของเหลวระเหยง่าย เช่น เอทานอล น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ปิโตรเลียมอีเธอร์และเมทานอลในโรงงานยานยนต์ ระบบความปลอดภัย Justrite 7110210 นี้สามารถเก็บน้ำมันดีเซลและมีสีเหลือง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีโครงสร้างเหล็กเคลือบคุณภาพสูงพร้อมเคลือบสีฝุ่นเพื่อป้องกันการรั่วซึมและความเสียหายจากสารเคมีที่ทำปฏิกิริยา
  • กระป๋องนี้มีฝาปิดที่ปิดสนิทพร้อมคุณสมบัติระบายแรงดันบวกอัตโนมัติเพื่อระบายไอระเหยและป้องกันการระเบิด
  • มีท่อโลหะที่ยาวและยืดหยุ่นได้เพื่อควบคุมการเทเมื่อเทลงในช่องเปิดขนาดเล็ก
  • มีกรวย XNUMX ตำแหน่งที่สามารถพับระหว่างการบรรจุหรือจัดเก็บกระป๋องได้
  • แต่ก็มี ตัวจับไฟสแตนเลส สำหรับการกระจายความร้อนเพื่อหยุดการจุดระเบิดย้อนหลัง

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • จัสไรท์ ท่ออ่อนสแตนเลส: สายยางนี้สามารถติดเข้ากับกระป๋องเพื่อความปลอดภัยในการเทของเหลวไวไฟ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FM
  • UL
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม สารเคมีใดที่ไม่เหมาะกับกระป๋องนิรภัย Justrite 7110210 Type I

A. สารเคมี เช่น กรดอะซิติกและไฮโดรคลอริก ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ และเมทิลีนคลอไรด์ ไม่เหมาะกับกระป๋องนิรภัย Justrite 7110210 Type I นี้

ถาม Justrite 7110210 Type I ปลอดภัยหรือไม่ที่ของเหลวจะหกใส่

A. ความปลอดภัยนี้มีฝาปิดแบบปิดตัวเองซึ่งช่วยลดโอกาสที่ของเหลวจะหกในสภาพแวดล้อมที่สำคัญ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุเติมขนาดรูเทประเภทการจัดการความสูงภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 10111 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ ประเภท I 1/4 แกลลอน เหลือง | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 คิวตัน0.89 "ที่จับทริกเกอร์8.25 "4.813 "฿9,906
JUSTRITE 7110200 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท 1 11 แกลลอน สูง 4 นิ้ว เหลือง | AA7110200ZYC JCN7110200, XNUMXZ 71102001 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11 "9.5 "฿3,851
JUSTRITE 7120200 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ ประเภท I 2 แกลลอน เหลือง | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง13.75 "9.5 "฿3,981
JUSTRITE 7120210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Type I 2 แกลลอน สูง 13-3/4 นิ้ว เหลือง | AA4ZYK 13M461 71202102 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง13.75 "9.5 "฿4,658
JUSTRITE 7125200 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 2-1/2 แกลลอน เหลือง | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11.5 "11.75 "฿4,350
JUSTRITE 7125210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 2-1/2 แกลลอน เหลือง | AA4ZYT 13M468 71252102.5 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11.5 "11.75 "฿4,957
JUSTRITE 7150210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 5 แกลลอน สูง 16-7/8 นิ้ว เหลือง | AA4ZZA 13M475 71502105 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง16.875 "11.75 "฿5,357

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 7110210 กระป๋องเซฟตี้ กันไฟ Type I 1 แกลลอน สูง 11 นิ้ว เหลือง
฿4,526 / หน่วย