Justrite 7120200 | Type I กระป๋องเซฟตี้ 2 แกลลอน เหลือง | 13นาที460 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 7120200 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ ประเภท I 2 แกลลอน เหลือง | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z

JUSTRITE 7120200 กระป๋องเซฟตี้ Flame Arrester Type I 2 แกลลอน เหลือง

In Stock
รายการ: AA4ZYJ รุ่น: 7120200การอ้างอิงข้าม: JCN7120200, 7120200Z
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
฿3,981 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประเภท I Safety Can
ความจุ2 แกลลอน.
สีสีเหลือง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพท.30
เติมขนาดรูเท1.58 "
ประเภทการจัดการมือจับสวิง
ความสูง13.75 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.9.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-7120200.pdf
UPC0697841140011
ใช้สำหรับดีเซล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

กระป๋องความปลอดภัย Justrite Type I เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและเทของเหลวที่ระเหยง่าย เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าดและเมทานอล ปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทานอล และน้ำมันเบนซินในไซต์การผลิตและโรงงานยานยนต์ โถสุขภัณฑ์ Justrite 7120200 รุ่นนี้มีสีเหลือง เหมาะสำหรับเก็บและจ่ายน้ำมันดีเซล

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Justrite 7120200 Type I Safety มีโครงสร้างเหล็กเคลือบคุณภาพสูงและเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นเพื่อป้องกันโอกาสในการรั่วไหลและความเสียหายจากสารเคมีที่ทำปฏิกิริยา
  • มาพร้อมด้ามจับแบบแกว่งเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและคุณสมบัติต่างๆ ตัวจับไฟสแตนเลส เพื่อระบายความร้อน ป้องกันการจุดระเบิดย้อน
  • นอกจากนี้ยังมีฝาปิดที่ปิดสนิทพร้อมคุณสมบัติระบายแรงดันบวกอัตโนมัติสำหรับการระบายไอระเหยระหว่าง 3 และ 5 psi เพื่อป้องกันการระเบิด

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FM
  • UL
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: กระป๋องนิรภัย Justrite Type I และ Type II แตกต่างกันอย่างไร?

A. กระป๋องความปลอดภัย Type I มีช่องเปิดหนึ่งช่องสำหรับทั้งการบรรจุและการจ่าย กระป๋องความปลอดภัย Justrite Type II มีช่องเปิดสองช่อง ช่องหนึ่งสำหรับเติมกระป๋องและอีกช่องหนึ่งสำหรับจ่ายของเหลวผ่านกระป๋องนิรภัย

ถาม ความปลอดภัยของ Justrite 7120200 สามารถป้องกันการระเบิดได้หรือไม่?

A. ความปลอดภัยนี้สามารถมีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมและฝาปิดช่องระบายอากาศอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการระเบิด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุเติมขนาดรูเทประเภทการจัดการความสูงภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 10111 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ ประเภท I 1/4 แกลลอน เหลือง | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 คิวตัน0.89 "ที่จับทริกเกอร์8.25 "4.813 "฿9,906
JUSTRITE 7110200 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท 1 11 แกลลอน สูง 4 นิ้ว เหลือง | AA7110200ZYC JCN7110200, XNUMXZ 71102001 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11 "9.5 "฿3,851
JUSTRITE 7110210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท 1 11 แกลลอน สูง 4 นิ้ว เหลือง | AA13ZYD 455MXNUMX 71102101 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11 "9.5 "฿4,526
JUSTRITE 7120210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Type I 2 แกลลอน สูง 13-3/4 นิ้ว เหลือง | AA4ZYK 13M461 71202102 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง13.75 "9.5 "฿4,658
JUSTRITE 7125200 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 2-1/2 แกลลอน เหลือง | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11.5 "11.75 "฿4,350
JUSTRITE 7125210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 2-1/2 แกลลอน เหลือง | AA4ZYT 13M468 71252102.5 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11.5 "11.75 "฿4,957
JUSTRITE 7150210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 5 แกลลอน สูง 16-7/8 นิ้ว เหลือง | AA4ZZA 13M475 71502105 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง16.875 "11.75 "฿5,357

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 7120200 กระป๋องเซฟตี้ Flame Arrester Type I 2 แกลลอน เหลือง
฿3,981 / หน่วย