Justrite 7110200 | Type I กระป๋องเซฟตี้ 1 แกลลอน สีเหลือง สูง 11 นิ้ว | 13นาที454 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 7110200 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท 1 11 แกลลอน สูง 4 นิ้ว เหลือง | AA7110200ZYC JCN7110200, XNUMXZ

JUSTRITE 7110200 กระป๋องเซฟตี้ กันไฟ Type I 1 แกลลอน สูง 11 นิ้ว เหลือง

In Stock
รายการ: AA4ZYC รุ่น: 7110200การอ้างอิงข้าม: JCN7110200, 7110200Z
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
฿3,851 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประเภท I Safety Can
ความจุ1 แกลลอน.
สีสีเหลือง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพท.30
เติมขนาดรูเท1.58 "
ประเภทการจัดการมือจับสวิง
ความสูง11 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.9.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-7110200.pdf
UPC0697841139916
ใช้สำหรับดีเซล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Justrite 7110200 กระป๋องความปลอดภัย Type 1 เหมาะสำหรับการเติมและเทน้ำมันดีเซล (สูงสุด 1 แกลลอน) เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องตัดหญ้าและเลื่อยไฟฟ้า มีฝาปิดที่ปิดสนิทพร้อมกลไกระบายแรงดันบวกอัตโนมัติที่ช่วยให้ระบายอากาศได้ระหว่าง 3 ถึง 5 psig เพื่อป้องกันการระเบิดหรือการแตก

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • การออกแบบรางน้ำเดี่ยวเพื่อการเติมและเทที่ง่ายดาย
  • มาพร้อมกับอุปกรณ์จับเปลวไฟสแตนเลสที่ช่วยกระจายความร้อนและป้องกันการจุดไฟย้อนกลับ
  • เหล็กเคลือบเกรดสูงมีโครงสร้างป้องกันการรั่วซึมและการเคลือบผิวด้วยผงเคลือบป้องกันสารเคมีและทนทานต่อสภาวะที่รุนแรง
  • มีที่จับแบบแกว่งอิสระพร้อมการออกแบบที่สมดุลเพื่อยกน้ำหนักของกระป๋องกับกลไกการเปิดเพื่อให้เทและพกพาได้ง่าย
  • สีเหลืองเพื่อระบุของเหลวไวไฟและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
  • ชามขนาดใหญ่และโค้งมนเพื่อป้องกันการกระเด็นและการหกเลอะเทอะ

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • จัสไรท์ ช่องทางสองตำแหน่ง: ใช้สำหรับเทของเหลวลงในช่องเล็กๆ อย่างปลอดภัย สามารถพับลงเพื่อเติมหรือจัดเก็บและดึงขึ้นเพื่อเท

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FM
  • UL / ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ข้อดีของเหล็กเคลือบคุณภาพสูงคืออะไร?

A. เหล็กเคลือบคุณภาพสูงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน ความแข็งแรงสูงสุด และความสามารถในการทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม

ถาม: การปล่อยไกและที่จับแบบแกว่งแตกต่างกันอย่างไร?

A.

  • กระป๋องความปลอดภัย Justrite ที่มีความจุขนาดเล็ก (1L) มีที่จับสำหรับปล่อยไกปืนเพื่อการเทที่ง่ายดาย
  • กระป๋องที่มีความจุมากใช้มือจับแบบแกว่งเพื่อการเทที่ราบรื่นและบรรทุกของหนักได้อย่างง่ายดาย

ถาม กระป๋องนิรภัยสีต่างๆ แสดงถึงอะไร

A.

  • สีแดง - เบนซิน
  • สีเหลือง - ดีเซล
  • ฟ้า - น้ำมันก๊าด
  • สีเขียว - น้ำมัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุเติมขนาดรูเทประเภทการจัดการความสูงภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 10111 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ ประเภท I 1/4 แกลลอน เหลือง | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 คิวตัน0.89 "ที่จับทริกเกอร์8.25 "4.813 "฿9,906
JUSTRITE 7110210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท 1 11 แกลลอน สูง 4 นิ้ว เหลือง | AA13ZYD 455MXNUMX 71102101 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11 "9.5 "฿4,526
JUSTRITE 7120200 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ ประเภท I 2 แกลลอน เหลือง | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง13.75 "9.5 "฿3,981
JUSTRITE 7120210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Type I 2 แกลลอน สูง 13-3/4 นิ้ว เหลือง | AA4ZYK 13M461 71202102 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง13.75 "9.5 "฿4,658
JUSTRITE 7125200 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 2-1/2 แกลลอน เหลือง | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11.5 "11.75 "฿4,350
JUSTRITE 7125210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 2-1/2 แกลลอน เหลือง | AA4ZYT 13M468 71252102.5 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11.5 "11.75 "฿4,957
JUSTRITE 7150210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 5 แกลลอน สูง 16-7/8 นิ้ว เหลือง | AA4ZZA 13M475 71502105 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง16.875 "11.75 "฿5,357

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 7110200 กระป๋องเซฟตี้ กันไฟ Type I 1 แกลลอน สูง 11 นิ้ว เหลือง
฿3,851 / หน่วย