Justrite 10111 | กระป๋องนิรภัย ด้ามจับไกแบบ 1 ความจุ 1 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 122 มม. ยาว 210 มม. Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 10111 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ ประเภท I 1/4 แกลลอน เหลือง | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z

JUSTRITE 10111 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ Type I 1/4 แกลลอน เหลือง

In Stock
รายการ: AA4ZUC รุ่น: 10111การอ้างอิงข้าม: JCN10111Z0, 10111Z
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
฿9,906 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประเภท I Safety Can
ความจุ1 คิวตัน
สีสีเหลือง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพท.30
เติมขนาดรูเท0.89 "
ประเภทการจัดการที่จับทริกเกอร์
ความสูง8.25 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.4.813 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-10111.pdf
UPC0697841141612
ใช้สำหรับดีเซล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

กระป๋องนิรภัย Justrite Type I เก็บสารเคมีและของเหลวที่เกิดปฏิกิริยา เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด เอทานอล น้ำมันเชื้อเพลิง ปิโตรเลียมอีเทอร์ และเมทานอลในโรงงานแปรรูปสารเคมีและอู่ซ่อมรถยนต์ กระป๋องนิรภัย Justrite 10111 เหมาะสำหรับจัดเก็บและจ่ายน้ำมันดีเซล และมีสีเหลือง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ความปลอดภัยนี้สามารถมาพร้อมกับฝาปิดที่ปิดสนิทซึ่งมีฝาปิดระบายแรงดันบวกอัตโนมัติเพื่อระบายไอระเหยระหว่าง 3 และ 5 psi
  • เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นและโครงสร้างเหล็กเคลือบคุณภาพสูงป้องกันการรั่วซึมและความเสียหายจากสารเคมีที่ทำปฏิกิริยา
  • พื้นที่ ตัวจับไฟสแตนเลส สิ่งนี้สามารถกระจายความร้อนเพื่อหยุดการจุดระเบิดย้อนหลัง
  • มันมีกรวยสองตำแหน่งที่พับลงระหว่างการเติมหรือจัดเก็บกระป๋อง เพื่อให้แน่ใจว่ากระป๋องอยู่ในตำแหน่งตั้งตรงในระหว่างการเทของเหลว

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FM
  • UL
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม เติม Justrite 10111 กระป๋องนิรภัยได้อย่างไร ?

A. ความปลอดภัยนี้สามารถประกอบด้วยช่องเติมน้ำมันพร้อมคันปลดไกปืนสำหรับเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ดึงคันโยกเพื่อปลดช่องเติม ให้ผู้ใช้เติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ถาม ความปลอดภัยของ Justrite 10111 สามารถป้องกันการระเบิดได้หรือไม่?

A. ฝานี้มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมและฝาปิดช่องระบายอากาศอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการระเบิด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุเติมขนาดรูเทประเภทการจัดการความสูงภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 7110200 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท 1 11 แกลลอน สูง 4 นิ้ว เหลือง | AA7110200ZYC JCN7110200, XNUMXZ 71102001 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11 "9.5 "฿3,851
JUSTRITE 7110210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท 1 11 แกลลอน สูง 4 นิ้ว เหลือง | AA13ZYD 455MXNUMX 71102101 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11 "9.5 "฿4,526
JUSTRITE 7120200 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ ประเภท I 2 แกลลอน เหลือง | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง13.75 "9.5 "฿3,981
JUSTRITE 7120210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Type I 2 แกลลอน สูง 13-3/4 นิ้ว เหลือง | AA4ZYK 13M461 71202102 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง13.75 "9.5 "฿4,658
JUSTRITE 7125200 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 2-1/2 แกลลอน เหลือง | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11.5 "11.75 "฿4,350
JUSTRITE 7125210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 2-1/2 แกลลอน เหลือง | AA4ZYT 13M468 71252102.5 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11.5 "11.75 "฿4,957
JUSTRITE 7150210 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 5 แกลลอน สูง 16-7/8 นิ้ว เหลือง | AA4ZZA 13M475 71502105 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง16.875 "11.75 "฿5,357

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 10111 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ Type I 1/4 แกลลอน เหลือง
฿9,906 / หน่วย