GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) หลอดไฟฮาโลเจน Mr16 50w
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟฮาโลเจน |
รหัส ANSI | EXT |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 2000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 2000 ชม. |
ประเภทของฐาน | 2 พิน (GX5.3) |
มุมยิงแสง | องศา 12 |
หลอดไฟ Dia | 2" |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | ธาตุโลหะ |
อุณหภูมิสี | 2900K |
การกำหนดหลอดไฟ | Q50MR16 / สป |
โคมไฟ Dia. | 2" |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ทูโทนช็อคชิพ |
รูปร่างโคมไฟ | MR16 |
ประเภทหลอดไฟ | รีเฟลกเตอร์ -Mr. |
การกระจายแสง | จุด |
Lumens | 890 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 1.875 " |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | MR |
แอพพลิเคชันหลัก | เงื้อม |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 12 |
วัตต์ | 50 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.91 |
รหัส HS | 8539214040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกระจายแสง | รหัส ANSI | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | แอพพลิเคชันหลัก | แรงดันไฟฟ้า | ชีวิตเฉลี่ย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q50GU10FL / RVL | น้ำท่วม | - | 38.625 " | 400 | 2 1 / 16 " | ในบ้าน | 120 | 3000 ชม. | ฿402 | ||
Q50MR16 / ฟลอริดา (EXN) | น้ำท่วม | ส่วนขยาย EXN | 2000 ชม. | 890 | 1.875 " | ฟิล์มและแสงภาพถ่าย | 12 | 2000 ชม. | ฿142 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.