Gems Sensors Rfo 155481 | Flow Rate Monitor โรเตอร์ 20 Gpm Max | 1amb9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GEMS SENSORS RFO 155481 เครื่องวัดอัตราการไหลโรเตอร์ 20 Gpm Max | AA8WUP 1AMB9

GEMS SENSORS RFO 155481 Flow Rate Monitor Rotor 20 Gpm สูงสุด

In Stock
รายการ: AA8WUP รุ่น: RFO 155481อ้างอิงไขว้: 1AMB9
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
฿10,546 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการตรวจสอบอัตราการไหล
ความถูกต้อง+/- 15%
ขนาดการเชื่อมต่อ1/2 เอฟเอ็นพีที
ฟิตติ้งโพรพิลีน
ช่วงการไหล4 ถึง 20 gpm
GPM สูงสุด20
ความสูง2.375 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
ความยาว2.375 "
แม็กซ์ ความดัน100 @ 70F, 40 @ 180F
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ ความเหนียวซุ
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า24
O-Ringดี
พัลส์ต่อแกลลอน610
ชนิดภาพเขียนโรเตอร์เอาต์พุตพัลซิ่ง
ความกว้าง3 1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS9026104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวความถูกต้องขนาดการเชื่อมต่อความกว้างช่วงการไหลความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวราคา
GEMS SENSORS RFO 155421 เครื่องวัดอัตราการไหลโรเตอร์ 5 Gpm Max | AA8WUN 1AMB8 อาร์เอฟโอ 155421ฮิต F+/- 7%1/4 เอฟเอ็นพีที3 1 / 16 "0.5 ถึง 5 gpm2.375 "โพรพิลีน2.375 "฿10,477
GEMS SENSORS RFO 156261 เครื่องวัดอัตราการไหลโรเตอร์ 5 Gpm Max | AA8WUX 1AMD1 อาร์เอฟโอ 156261ฮิต F+/- 7%1/4 เอฟเอ็นพีที3"0.5 ถึง 5 gpm2.375 "ทองเหลือง2 21 / 64 "฿18,973
GEMS SENSORS RFO 156262 เครื่องวัดอัตราการไหลโรเตอร์ 20 Gpm Max | AA8WUY 1AMD2 อาร์เอฟโอ 156262ฮิต F+/- 15%1/2 เอฟเอ็นพีที3"4 ถึง 20 gpm2.375 "ทองเหลือง2 21 / 64 "฿18,941
GEMS SENSORS RFO 194761 Flow Rate Monitor โรเตอร์ 30 Gpm สูงสุด | AA8WUZ 1AMD3 อาร์เอฟโอ 194761ฮิต F+/- 10%3/4 เอฟเอ็นพีที3 15 / 16 "5 ถึง 30 gpm2 13 / 32 "ทองเหลือง2.95 "฿19,444
GEMS SENSORS RFO 194762 Flow Rate Monitor โรเตอร์ 60 Gpm สูงสุด | AA8WVA 1AMD 4 อาร์เอฟโอ 194762ฮิต F+/- 15%1 เอฟเอ็นพีที3 15 / 16 "8 ถึง 60 gpm2 13 / 32 "ทองเหลือง2.95 "฿19,911

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEMS SENSORS RFO 155481 Flow Rate Monitor Rotor 20 Gpm สูงสุด
฿10,546 / หน่วย