GENERAC RG04854GNAX เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตนด์บายอัตโนมัติ 48kW
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12VDC | ใช่ |
แอมป์ | 173.0 |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ข้อกำหนดแบตเตอรี่ | 26R, 525 ซีซีเอ |
สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ไม่ |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | อลูมิเนียม |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | เจเนรัค |
RPM เครื่องยนต์ | 1800 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 5.4L |
ไฟแสดงสถานะความผิดปกติ | ใช่ |
การเชื่อมต่อท่อ NPT Sz. | 3 / 4 " |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | อย่างต่อเนื่อง |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าซธรรมชาติ |
ความสูง | 40 39 / 64 " |
Hz | 60 |
คะแนน kVA | 60 |
kW | 48 |
ความยาว | 76 29 / 32 " |
LP เชื้อเพลิงที่โหลดครึ่งหนึ่ง | 4.14 กรัมต่อชั่วโมง |
นาที. ความดันแก๊สที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ในห้องสุขา) | เพื่อ 5 14 |
NG เชื้อเพลิงที่โหลดครึ่งหนึ่ง | 392 ลบ.ม. ฟุต. / ชม. |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 1.0 |
ทำซ้ำรอบการออกกำลังกาย | 7 วัน |
ระดับเสียง | N / A |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 208 VAC |
ความกว้าง | 33.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 732.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 212.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | kW | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG04854AANAX | 200.0 | ไม่ | ก๊าซธรรมชาติ | 48 | 1 | 120 / 240 VAC | ฿1,034,393 | RFQ
|
RG04854ANAC | 200.0 | ใช่ | ก๊าซธรรมชาติ | 48 | 1 | 120 / 240 VAC | ฿1,129,420 | RFQ
|
RG04854GNAC | 173.0 | ใช่ | ก๊าซธรรมชาติ | 48 | 3 | 120 / 208 VAC | ฿1,169,140 | RFQ
|
RG04854JNAX | 150.0 | ไม่ | ก๊าซธรรมชาติ | 48 | 3 | 120 / 240 VAC | ฿1,068,119 | RFQ
|
RG04854JNAC | 150.0 | ใช่ | ก๊าซธรรมชาติ | 48 | 3 | 120 / 240 VAC | ฿1,158,614 | RFQ
|
RG04854KNAX | 75.0 | ไม่ | ก๊าซธรรมชาติ | 48 | 3 | 277 / 480 VAC | ฿961,212 | RFQ
|
RG04854KNAC | 75.0 | ใช่ | ก๊าซธรรมชาติ | 48 | 3 | 277 / 480 VAC | ฿1,043,996 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.