General Electric Cr306d00400xaaaaj | มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Nema 480vac 3p | 6vdl4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GENERAL ELECTRIC CR306D00400XAAAAJ แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 480vac 3p | AF2LVH 6VDL4

GENERAL ELECTRIC CR306D00400XAAAAJ สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480vac 3p

In Stock
รายการ: AF2LVH รุ่น: CR306D00400XAAAAJข้ามอ้างอิง: 6VDL4
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
฿42,213 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซีเพื่อ 25 50
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1 น
คอยล์โวลต์480 VAC
ความลึก5.5 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง9.12 "
HP @ 1 เฟส - 120V3
HP @ 1 เฟส - 230V7.5
HP @ 3 เฟส - 208V10
HP @ 3 เฟส - 230V15
HP @ 3 เฟส - 240V15
HP @ 3 เฟส - 460V25
HP @ 3 เฟส - 480V25
HP @ 3 เฟส - 575V25
Hz50/60
ขนาด NEMA2
จำนวนเสา3
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์25 ถึง 50A
ประเภทเริ่มต้นสไตล์ NEMA
ความกว้าง5.44 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.78
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8536504000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 208Vแอมป์เอซีคอยล์โวลต์HP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vราคา
GENERAL ELECTRIC CR306C00200XAAAAG แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7 CR306C00200XAAAAG7.5เพื่อ 6.5 13.5120 VAC7.51.51010-฿24,322
GENERAL ELECTRIC CR306C10200XAAAAG แมกเนติก มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์ Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.5เพื่อ 6.5 13.5120 VAC7.51.51010-฿25,694
GENERAL ELECTRIC CR306D00200XAAAAJ แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ10เพื่อ 25 50120 VAC15152525-฿42,213
GENERAL ELECTRIC CR306E00200XAAAAL แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL25เพื่อ 35 70120 VAC30305050-฿62,341
GENERAL ELECTRIC CR306F00200XAAAAM แม่เหล็ก มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์ Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8 CR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-฿149,565
GENERAL ELECTRIC CR306C00300XAAAAG แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.5เพื่อ 6.5 13.5240 VAC7.51.5101010฿24,322
GENERAL ELECTRIC CR306D00300XAAAAJ แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ10เพื่อ 25 50240 VAC1515252525฿42,213

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC CR306D00400XAAAAJ สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 480vac 3p
฿42,213 / หน่วย