GENERAL ELECTRIC TJJ426400WL เซอร์กิตเบรกเกอร์ 400a 2p 600vac Lug
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
แอร์ @ 240VAC | 42kA |
แอร์ @ 480VAC | 30kA |
แอร์ @ 600VAC | 22kA |
แอมป์ | 400 |
ประเภทเบรกเกอร์ | Standard |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 250 |
ความลึก | 3.8 " |
ขนาดกรอบ | 400A / TJJ |
ความสูง | 10.1 " |
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง | 4000A |
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ | 1200A |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 6 AWG (Cu), 2/0 AWG (อัล) |
นาที. ขนาดสายไฟ | 600 kcmil (Cu), 250 kcmil (อัล) |
การติด | กลอนบนแผงหน้าปัด |
จำนวนเสา | 2 |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | สาย / โหลด Lug |
ประเภทการเดินทาง | แม่เหล็กความร้อน |
ความกว้าง | 8.3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.96 |
รหัส HS | 8536308000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
TJJ426225WL | 225 | ฿343,350 | ||
TJJ426350WL | 350 | ฿77,307 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.