ท่อ Gf 9808-030 | ข้องอ 90 Cpvc 80 3 นิ้ว 187 Psi ที่ 73f | 1vgj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9808-030 ข้องอ 90 Cpvc 80 3 นิ้ว 187 Psi ที่ 73f | เอบี3UXE 1VGJ4

GEORG FISCHER 9808-030 ข้อศอก 90 Cpvc 80 3 นิ้ว 187 Psi ที่ 73f

In Stock
รายการ: AB3UXE รุ่น: 9808-030ข้ามอ้างอิง: 1VGJ4
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
฿5,749 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน187 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาดท่อ3"
ตารางเวลา80
UPC818273161348

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9806-025 ข้องอ 90 Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 2-1/2 นิ้ว | AB3UWY 1VGH7 9806-025ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต425 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F2.5 "฿2,452
GF PIPING SYSTEMS 9806-030 ข้องอ 90 Cpvc 80 ช่องเสียบสลิป 3 นิ้ว | เอบี3UXA 1VGH9 9806-030ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต375 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F3"฿2,647
GF PIPING SYSTEMS 9806-040 ข้องอ 90 Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 4 นิ้ว | AB3UXC 1VGJ2 9806-040ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F4"฿5,418
GF PIPING SYSTEMS 9808-040 ข้องอ 90 Cpvc 80 4 นิ้ว 162 Psi ที่ 73f | AB3UXG 1VGJ6 9808-040FNPT x FNPT162 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F4"฿8,594
GF PIPING SYSTEMS 9806-060 ข้องอ 90 Cpvc 80 ลูกบ๊อกซ์ 6 นิ้ว 150 Psi | AB6VGZ 22JZ30 9806-060ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว176 องศา F6"฿8,467
GF PIPING SYSTEMS 9808-020 ข้องอ 90 80 2 นิ้ว Fnpt 202 Psi ที่ 73f | เอซี2แซดเอ็กซ์พี 2พีแอล1 9808-020FNPT x FNPT202 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F2"฿1,553
GF PIPING SYSTEMS 9807-005 ข้องอ 90 1/2 นิ้ว 424 Psi ที่ 73f | AD2RHA 3TNW8 9807-005FNPT x ซ็อกเก็ต424 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1 / 2 "฿575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9808-030 ข้อศอก 90 Cpvc 80 3 นิ้ว 187 Psi ที่ 73f
฿5,749 / หน่วย