GKS-PERFEKT 6-13439 ลูกกลิ้งดอลลี่เอนกประสงค์ 13200 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly |
ล้อล้อ Dia. | 3-5 / 16 " |
วัสดุล้อเลื่อน | โพลีเอไมด์เบลนด์ |
ประเภทล้อเลื่อน | ลูกกลิ้ง |
ความกว้างของล้อล้อ | 3 3 / 10 " |
สี | สีแดง |
ความจุโหลด | 13,200 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 5 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 4 3 / 5 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 22.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 79.76 |
รหัส HS | 8428900290 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อล้อ Dia. | ความกว้างของล้อล้อ | ความจุโหลด | จำนวนล้อล้อ | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-11456 | 3" | 2 3 / 5 " | 2200 ปอนด์ | 3 | 3 9 / 10 " | 20 " | 21.25 " | ฿65,022 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.