GLEASON GR99140402 สายไฟกลม SO 14/4c ยาว 1 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟฟ้ากลม |
แอมป์ | 12 |
สี | Black |
ขนาดตัวนำ | 14 AWG |
ตัวนำ | 4 |
ความสูง | 0.584 " |
ความยาว | 1" |
ชั่วคราว พิสัย | -40C to + 90C |
ชนิดภาพเขียน | ดังนั้น 600V |
น้ำหนัก / ฟุต | 0.22 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ขนาดตัวนำ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
GR99160302 | 10 | 16 AWG | 0.393 " | ฿88 | |
GR99160402 | 8 | 16 AWG | 0.427 " | ฿111 | |
GR99160802 | 7 | 16 AWG | 0.645 " | ฿232 | |
GR99140302 | 15 | 14 AWG | 0.538 " | ฿146 | |
GR99140802 | 10.5 | 14 AWG | 0.77 " | ฿397 | |
GR99120302 | 20 | 12 AWG | 0.616 " | ฿194 | |
GR99120402 | 16 | 12 AWG | 0.668 " | ฿241 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.