Goldenrod 595 | กรองถังน้ำมัน 1 นิ้ว Ntp 50 Psi | 3mm8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GOLDENROD 595 กรองถังน้ำมัน 1 นิ้ว NTP 50 Psi | AD2BRE 3MMF8

GOLDENROD 595 กรองถังน้ำมัน NTP 1 นิ้ว 50 Psi

In Stock
รายการ: AD2BRE รุ่น: 595อ้างอิงไขว้: 3MMF8

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,845 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 "NPT
การออกแบบตัวกรองสปินออน
อัตราการไหล25 กรัมต่อนาที
ปะเก็นภายใน Dia.2 15 / 32 "
วัสดุปะเก็นยาง
ปะเก็นนอก Dia.2 51 / 64 "
ความสูง7.5 "
ความยาว6 7 / 8 "
ไมครอน10
ภายนอก Dia.3.75 "
วัดความแรงบีบคั้น50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว1 "-12
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)20.57
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8421230000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 570-1, 595-5

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไมครอนวัดความแรงบีบคั้นอัตราการไหลภายนอก Dia.ความสูงราคา
GOLDENROD 495 Fuel Tank Filter, Replacement Bowl,1 Inch NTP, 150 Psi, Polymer | AD2BRA 3MME9 49510150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว25 กรัมต่อนาที4"9.5 "฿2,526
GOLDENROD 496 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, โถสำรอง, 1 นิ้ว NTP, 150 Psi, โพลิเมอร์ | AD2BRB 3MMF2 49617150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว25 กรัมต่อนาที4"9.5 "฿2,855
GOLDENROD 596 กรองถังน้ำมัน 1 นิ้ว NTP 50 Psi 10 ไมครอน | AD2BRF 3MMG1 5961050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 กรัมต่อนาที3.75 "7.5 "฿2,262

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GOLDENROD 595 กรองถังน้ำมัน NTP 1 นิ้ว 50 Psi
฿1,845 / หน่วย