กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Goldenrod 495 สูง 9-1/2 นิ้ว | 3mme9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GOLDENROD 495 Fuel Tank Filter, Replacement Bowl,1 Inch NTP, 150 Psi, Polymer | AD2BRA 3MME9

GOLDENROD 495 ตัวกรองถังเชื้อเพลิง, ชามสำรอง, NTP 1 นิ้ว, 150 Psi, โพลิเมอร์

In Stock
รายการ: AD2BRA รุ่น: 495อ้างอิงข้าม: 3MME9
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
฿2,151 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 "NPT
การออกแบบตัวกรองสปินออน
วัสดุกรองซิลิคอน
อัตราการไหล25 กรัมต่อนาที
ปะเก็นภายใน Dia.3 3 / 8 "
วัสดุปะเก็นยาง
ปะเก็นนอก Dia.3 3 / 64 "
ความสูง9.5 "
ความยาว9 5 / 8 "
ไมครอน10
ภายนอก Dia.4"
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว1 "-12
UPC085077566376
ความกว้าง4 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8421230000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 470-5, 495-4, 470-1, 470-7
  • Goldenrod 495 Fuel Filter เป็นตัวกรองถังเชื้อเพลิงคุณภาพสูงที่ป้องกันส่วนประกอบเครื่องยนต์และระบบเชื้อเพลิงจากสารปนเปื้อนต่างๆ โดยการกำจัดอนุภาคขนาดเล็ก (10 ไมครอน) ของสนิม สิ่งสกปรก ทราย และผ้าสำลี
  • มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีเชื้อเพลิงทั่วไป ได้แก่ น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาและสารเติมแต่งที่เกี่ยวข้อง (เมทิลเอทิลและไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)
  • ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหมุนนี้มีโถกรองแบบซีทรูสำหรับการตรวจสอบการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยภาพและมาพร้อมกับฝาปิดด้านบนแบบหล่อสังกะสีขนาด 1 นิ้ว ข้อต่อท่อ NPT ชามที่มีวาล์วระบายตะกอนและองค์ประกอบตัวกรองซิลิกอน
  • มีอัตราการไหลสูงสุดที่แนะนำ 25 gpm อัตราการไหลของแรงโน้มถ่วง 5 gpm และแรงดันใช้งานสูงสุด 150 psi
  • ไส้กรองสำรอง โกลเด้นร็อด 470-5, ใช้ได้กับตัวกรองถังนี้ด้วย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไมครอนวัดความแรงบีบคั้นอัตราการไหลภายนอก Dia.ความสูงราคา
GOLDENROD 496 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, โถสำรอง, 1 นิ้ว NTP, 150 Psi, โพลิเมอร์ | AD2BRB 3MMF2 49617150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว25 กรัมต่อนาที4"9.5 "฿2,431
GOLDENROD 595 กรองถังน้ำมัน 1 นิ้ว NTP 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว25 กรัมต่อนาที3.75 "7.5 "฿1,656
GOLDENROD 596 กรองถังน้ำมัน 1 นิ้ว NTP 50 Psi 10 ไมครอน | AD2BRF 3MMG1 5961050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 กรัมต่อนาที3.75 "7.5 "฿1,926

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GOLDENROD 495 ตัวกรองถังเชื้อเพลิง, ชามสำรอง, NTP 1 นิ้ว, 150 Psi, โพลิเมอร์
฿2,151 / หน่วย