Goldenrod 496 | กรองน้ำมันเชื้อเพลิงบล็อกน้ำ ชามสำรอง Ntp 1 นิ้ว 150 Psi โพลีเมอร์ | 3mm2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GOLDENROD 496 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, โถสำรอง, 1 นิ้ว NTP, 150 Psi, โพลิเมอร์ | AD2BRB 3MMF2

GOLDENROD 496 Water Block Fuel Filter, ชามสำรอง, NTP 1 นิ้ว, 150 Psi, โพลิเมอร์

In Stock
รายการ: AD2BRB รุ่น: 496อ้างอิงไขว้: 3MMF2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,855 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 "NPT
การออกแบบตัวกรองสปินออน
อัตราการไหล25 กรัมต่อนาที
ปะเก็นภายใน Dia.3 3 / 8 "
วัสดุปะเก็นยาง
ปะเก็นนอก Dia.3 3 / 64 "
ความสูง9.5 "
ความยาว9 5 / 8 "
ไมครอน17
ภายนอก Dia.4"
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว1 "-12
ความกว้าง4 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8421230000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 470-7, 470-1, 496-5, 495-4
  • Goldenrod 496 Water-block Fuel Filter ใช้ในการกำจัดน้ำอนุภาคเชื้อราและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ออกจากเครื่องยนต์และระบบเชื้อเพลิงเพื่อยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพสูงสุด
  • ตัวกรองนี้ดักจับน้ำโดยใช้โพลีเมอร์ดูดซับน้ำและใช้ได้กับเชื้อเพลิงทั่วไปทั้งหมดรวมทั้งน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา
  • ตัวกรองถังน้ำมันบล็อกน้ำ Goldenrod นี้สามารถกำจัดอนุภาคสนิมทรายผ้าสำลีและสิ่งสกปรกขนาดเล็กได้และแนะนำให้ใช้กับแรงกดดันในการทำงานและอัตราการไหลสูงถึง 150 psi และ 25 gpm ตามลำดับ
  • มีชามซีทรูสำหรับการตรวจสอบภาพและฝาปิดสังกะสีหล่อด้านบน
  • รูปแบบอื่น ๆ ที่มีขนาดต่างกันเช่น Goldenrod 495 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และ Goldenrod กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 596 5 นอกจากนี้ยังมี

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไมครอนวัดความแรงบีบคั้นอัตราการไหลภายนอก Dia.ความสูงราคา
GOLDENROD 495 Fuel Tank Filter, Replacement Bowl,1 Inch NTP, 150 Psi, Polymer | AD2BRA 3MME9 49510150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว25 กรัมต่อนาที4"9.5 "฿2,526
GOLDENROD 595 กรองถังน้ำมัน 1 นิ้ว NTP 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว25 กรัมต่อนาที3.75 "7.5 "฿1,845
GOLDENROD 596 กรองถังน้ำมัน 1 นิ้ว NTP 50 Psi 10 ไมครอน | AD2BRF 3MMG1 5961050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 กรัมต่อนาที3.75 "7.5 "฿2,262

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GOLDENROD 496 Water Block Fuel Filter, ชามสำรอง, NTP 1 นิ้ว, 150 Psi, โพลิเมอร์
฿2,855 / หน่วย