GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH5 ท่อฉีดน้ำแรงดันสูง 3/8 100 ฟุต 6000 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเครื่องฉีดน้ำแรงดัน |
สี | Black |
การก่อสร้าง | สองสายถัก |
ขนาดที่เหมาะสม | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 100ft |
ท่อนอก Dia. | 0.69 " |
วัสดุภายใน | ยางสังเคราะห์ |
แม็กซ์ ความดัน | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา F |
วัสดุด้านนอก | ไนไตร |
UPC | 818256187846 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.85 |
รหัส HS | 4009120050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | การก่อสร้าง | ขนาดที่เหมาะสม | ความยาวท่อ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ดีเคเอ็น2 | สีเหลือง | ลวดถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 50ft | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
1ZLH4 | Black | สองสายถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT หมุน | 50ft | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿13,561 | |
2P764 | Black | ลวดถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 30ft | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,577 | |
2P765 | Black | ลวดถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 50ft | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿9,967 | |
3 จต 36 | Black | ลวดถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 100ft | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿18,994 | |
3 จต 40 | สีน้ำเงิน | ลวดถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 50ft | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿9,635 | |
3 จต 41 | Black | สองสายถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT | 100ft | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿23,477 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.