GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT40 สายฉีดน้ำแรงดันสูง 3/8 50 ฟุต 3000 Psi
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเครื่องฉีดน้ำแรงดัน |
สี | สีน้ำเงิน |
การก่อสร้าง | ลวดถัก |
ขนาดที่เหมาะสม | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 0.69 " |
วัสดุภายใน | ไนไตร |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา F |
วัสดุด้านนอก | Neoprene |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.65 |
รหัส HS | 4009210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | การก่อสร้าง | ขนาดที่เหมาะสม | ความยาวท่อ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ดีเคเอ็น2 | สีเหลือง | ลวดถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 50ft | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
1ZLH4 | Black | สองสายถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT หมุน | 50ft | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿10,613 | |
1ZLH5 | Black | สองสายถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 100ft | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿20,505 | |
2P764 | Black | ลวดถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 30ft | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,581 | |
2P765 | Black | ลวดถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 50ft | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿9,639 | |
3 จต 36 | Black | ลวดถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 100ft | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿17,792 | |
3 จต 41 | Black | สองสายถัก | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT | 100ft | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿22,666 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.