GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 ปั๊มหอยโข่ง Self Priming 5 Hp
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 21 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 120 @ 120 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 100-140 GPM @ 138-104 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | 1 / 4 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 184เจเอ็ม |
GPM @ 20 PSI | 188 |
GPM @ 25 PSI | 180 |
GPM @ 30 PSI | 170 |
GPM @ 35 PSI | 160 |
GPM @ 40 PSI | 150 |
GPM @ 45 PSI | 139 |
GPM @ 50 PSI | 128 |
GPM @ 60 PSI | 99 |
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า | 160 |
ความสูง | 13.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 5 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 2-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 15 PSI |
ความยาว | 23 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 85 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 40 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 188 @ 46 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 165 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 71 PSI |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 30 @ 161 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3500 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
กรอบ NEMA / IEC | 184เจเอ็ม |
ทางออก | 2" |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | TOP |
วัสดุสกรู | 300 SS |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำดื่ม |
วัสดุซีล | คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทซีล | 21 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 300 |
ลิฟท์ดูด | 25 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | ทองแดง, เหล็กหล่อ, 300 SS, คาร์บอน, เซรามิค |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | HP | วัสดุใบพัด | ทางเข้า | แรงดันขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30SPM10 | ปั้มแรงเหวี่ยง | - | 28 / 14.7-14 | 120 @ 80 ฟุต | 3 | บรอนซ์ | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ฿179,327 | |
30SPM20 | ปั้มแรงเหวี่ยง | - | 29/14.5 | 120 @ 80 ฟุต | 3 | บรอนซ์ | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ฿153,403 | |
50SPM10 | ปั้มแรงเหวี่ยง | - | 21.5 | 140 @ 110 ฟุต | 5 | บรอนซ์ | 3" | 15 PSI | ฿166,360 | |
50SPM20 | ปั้มแรงเหวี่ยง | - | 21 | 140 @ 110 ฟุต | 5 | บรอนซ์ | 3" | 15 PSI | ฿237,064 | |
30SPH10 | ปั้มแรงเหวี่ยง | - | 28 / 14.7-14 | 100 @ 92 ฟุต | 3 | บรอนซ์ | 2" | 15 PSI | ฿173,161 | |
30SPH20 | ปั้มแรงเหวี่ยง | - | 29/14.5 | 100 @ 92 ฟุต | 3 | บรอนซ์ | 2" | 15 PSI | ฿162,068 | |
50SPH10 | ปั้มแรงเหวี่ยง | - | 21.5 | 120 @ 120 ฟุต | 5 | บรอนซ์ | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ฿166,360 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.