GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3038D4 ปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย 3hp 200v 33 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำ |
แอมป์ | 16.6 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 15.75 " |
ปล่อย NPT | 4" |
ขนาดจำหน่าย | 4 "-NPT |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 440 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 370 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 225 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 75 |
ความสูง | 28.25 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3" |
สูงสุด ศีรษะ | 54 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ระยะ | 3 |
ประเภทปั๊ม | ด้วยมือ |
รอบต่อนาที | 1750 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | ซิลิกอนคาร์ไบด์ |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 200 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.09 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด ศีรษะ | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS5034D4 | 52 ฟุต | 8.3 | - | 104 องศา F | 104 องศา F | 3 เฟส | 3 | ไม่ | ฿271,462 | |
WS5032D4 | 52 ฟุต | 16.6 | - | 104 องศา F | 104 องศา F | 3 เฟส | 3 | ไม่ | ฿240,283 | |
WS5012D4 | 52 ฟุต | 26.5 | - | 104 องศา F | 104 องศา F | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | ใช่ | ฿277,543 | |
WS7534D4 | 60 ฟุต | 11.5 | - | 104 องศา F | 104 องศา F | 3 เฟส | 3 | ไม่ | ฿306,184 | |
WS2012D4 | 35 ฟุต | 16.3 | 375 | 104 องศา F | 104 องศา F | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | ใช่ | ฿228,556 | |
WS3034D4 | 46 ฟุต | 7.2 | - | 104 องศา F | 104 องศา F | 3 เฟส | 3 | ไม่ | ฿239,243 | |
WS3012D4 | 46 ฟุต | 21.5 | - | 104 องศา F | 104 องศา F | 3 เฟส | 1 | ใช่ | ฿266,486 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.