GRAINGER 22JL58 แผ่นสต็อก กว้าง 24 นิ้ว ยาว 48 นิ้ว หนา 1.000 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | ขาว |
แรงกระแทก (ปอนด์) | 0.8 ปอนด์ |
ความยาว | 48 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ประเภทวัสดุ | เกรดมาตรฐาน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 212 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 32 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 212 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 3400 PSI |
ความหนา | 1" |
ความอดทนความหนา | % + /-10 |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.