GRAINGER 630320-00600-000 เชือก 600 ฟุต สีขาว ไนลอน 3300 ปอนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชือกอเนกประสงค์ |
สี | ขาว |
ความยาว | 600ft |
ประเภทแพคเกจ | ระวิง |
การก่อสร้างเชือก | ถักเปียคู่ |
เชือก Dia. | 1" |
วัสดุเชือก | ไนลอน |
หมวดหมู่ย่อย | จุดประสงค์ทั้งหมด |
ความต้านแรงดึง | 33,200 ปอนด์ |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 3330 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความต้านแรงดึง | สี | ชิ้น | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ความยาว | ประเภทแพคเกจ | เชือก Dia. | วัสดุเชือก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20TL63 | 990 ปอนด์ | สีเหลือง | เชือก | 198 ปอนด์ | 1000ft | ระวิง | 1 / 4 " | โพรพิลีน | ฿4,083 | ||
660120-00600-007 | 4468 ปอนด์ | ตัวติดตามสีเขียว / ขาว | เชือกอเนกประสงค์ | £ 440 | 600ft | ระวิง | 3 / 8 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿16,054 | ||
510640-00300-เจเจเจ | 60,000 ปอนด์ | ขาว | เชือกอเนกประสงค์ | 6000 ปอนด์ | 300ft | ระวิง | 2" | โพรพิลีน | ฿58,173 | ||
350120-YEL-00600-R0283 | 2168 ปอนด์ | สีเหลือง | เชือกอเนกประสงค์ | 215 ปอนด์ | 600ft | ระวิง | 3 / 8 " | โพรพิลีน | ฿4,820 | ||
350080-YEL-01200-R0329 | 1080 ปอนด์ | สีเหลือง | เชือกอเนกประสงค์ | 108 ปอนด์ | 1200ft | ระวิง | 1 / 4 " | โพรพิลีน | ฿3,710 | ||
510120-00600-เจเจเจ | 1944 ปอนด์ | สีน้ำตาล | เชือกอเนกประสงค์ | 195 ปอนด์ | 600ft | ระวิง | 3 / 8 " | โพรพิลีน | ฿4,090 | ||
610160-00300-111 | 4472 ปอนด์ | สีเหลือง | เชือกอเนกประสงค์ | £ 440 | 300ft | ระวิง | 1 / 2 " | โพรพิลีน | ฿4,805 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.