Grote 45442 | โคมไฟมาร์กเกอร์ Turtleback No Splice สีแดง | 2vnl6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 45442 ไฟมาร์กเกอร์ Turtleback No Splice Red | AC3RGU 2VNL6

GROTE 45442 ไฟเลี้ยวหลังเต่า No Splice Red

In Stock
รายการ: AC3RGU รุ่น: 45442อ้างอิงข้าม: 2VNL6
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
฿856 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟเครื่องหมาย Clearance
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน0.33A
ความลึก1"
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
ความยาว5.875 "
วัสดุDURAMOLD (R) / โพลีคาร์บอเนต
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภทการสิ้นสุดผมเปีย
ชนิดภาพเขียนTurtleback, เลนส์ออปติก, ไม่มีรอยต่อ, 2 หลอด
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีคะแนนปัจจุบันประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนใช้สำหรับความกว้างความลึกราคา
GROTE 46083 ช่องล้าง / เครื่องหมายหลอดประหยัดปิดผนึก | AB9FLF 2CVU4 46083-สีเหลือง0.33Aเดินสายเศรษฐกิจ-2"1-13 / 16 "฿586
GROTE 46412 ไฟล้าง / ไฟสีแดง | AB9FLJ 2CVU7 46412-สีแดง0.33Aผมเปีย--1.25 "13 / 16 "฿181
GROTE 46413 ไฟล้าง / ไฟเหลือง | AB9FLK 2CVU8 46413-สีเหลือง0.33Aผมเปีย--1.25 "13 / 16 "฿188
GROTE 46742 หลอดไฟ Clearance / marker หลอดคู่สีแดง | AB9FLL 2CVU9 46742-สีแดง0.66Aผมเปียหลอดไฟคู่-1.187 "13 / 16 "฿206
GROTE 46743 หลอดไฟ Clearance / marker หลอดคู่สีเหลือง | AB9FLM 2CVV1 46743-สีเหลือง0.66Aผมเปียหลอดไฟคู่-1.187 "13 / 16 "฿219
GROTE 46782 โคมเหลี่ยมมุม 2 หลอด Die Cast Red | AB9FLN 2CVV2 46782พื้นผิวสีแดง0.66Aเดินสายมุมสี่เหลี่ยมการแทนที่2"1.125 "฿745
GROTE 46792 โคมเหลี่ยมมุม 2 หลอด Duramold Red | AB9FLP 2CVV3 46792พื้นผิวสีแดง0.66Aเดินสายมุมสี่เหลี่ยมการแทนที่2"1.125 "฿263

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 45442 ไฟเลี้ยวหลังเต่า No Splice Red
฿856 / หน่วย