Grote 46132 | ระยะห่าง/เครื่องหมาย ชิ้น Rated Led สีแดง | 5uvr6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 46132 Clearance / marker Piece Rated Led Red | AE6RWR 5UVR6

GROTE 46132 ชิ้นเคลียร์/มาร์คเกอร์เรท LED สีแดง

In Stock
รายการ: AE6RWR รุ่น: 46132ข้ามอ้างอิง: 5UVR6
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
฿1,556 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟเครื่องหมาย Clearance
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน0.06A
ความลึก3 / 4 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
พอดีการติดตั้งและ Grommets ยอดนิยมทั้งหมด
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
รูปร่างรอบ
ประเภทการสิ้นสุดผมเปีย
ชนิดภาพเขียนคะแนน PC
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีคะแนนปัจจุบันประเภทการติดตั้งประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนความกว้างความลึกราคา
GROTE 45413 โคมไฟ Clearance / Marker กลมเหลือง | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / อะคริลิคสีเหลือง0.33Aพื้นผิวเดินสายหลอดเดียว-1"฿365
GROTE 45583 ชุดหลอดไฟพร้อม Bezel M1 Series Led Yellow | AB9FKX 2CVT5 45583โพลีคาร์บอเนต / ABSสีเหลือง0.12A-เดินสายด้วยการยกเลิกกระสุน 0.180M1 ซีรีส์2.187 "15 / 16 "฿2,157
GROTE 45812 หลอดไฟ Clearance / marker เลนส์ Optic Red | AB9FKZ 2CVT7 45812โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิคสีแดง0.33A-ผมเปียเลนส์ออปติก-3 / 4 "฿223
GROTE 45813 หลอดไฟ Clearance / marker เลนส์ Optic Yellow | AB9FLA 2CVT8 45813โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิคสีเหลือง0.33A-ผมเปียเลนส์ออปติก-3 / 4 "฿223
GROTE 45822 หลอดไฟ Clearance / marker เลนส์ Optic Red | AB9FLB 2CVT9 45822โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.33A-ผมเปียเลนส์ออปติก-3 / 4 "฿182
GROTE 45823 หลอดไฟ Clearance / marker เลนส์ Optic Yellow | AB9FLC 2CVU1 45823โพลีคาร์บอเนตสีเหลือง0.33A-ผมเปียเลนส์ออปติก-3 / 4 "฿187
GROTE 45832 ไฟทับทิมสะท้อนแสง 2-1 / 2 นิ้วสีแดง | AB9FLD 2CVU2 45832โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิคสีแดง0.33AGrommetผมเปีย--3 / 4 "฿216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 46132 ชิ้นเคลียร์/มาร์คเกอร์เรท LED สีแดง
฿1,556 / หน่วย