Grote 60011 | โคมไฟใบอนุญาต | 2vpc2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โคมไฟใบอนุญาต GROTE 60011 | AC3RMB 2VPC2

GROTE 60011 ไฟส่องป้ายทะเบียน

In Stock
รายการ: AC3RMB รุ่น: 60011การอ้างอิงโยง: 2VPC2
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
฿827 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟใบอนุญาต
ศูนย์ติดตั้งฐาน1-3 / 4 "
สีเทา / Chrome
คะแนนปัจจุบัน0.59A
ความลึก2"
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
ความยาว2.625 "
วัสดุABS / โพลีคาร์บอเนต
รูปร่างรูปไข่
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
ชนิดภาพเขียนที่อยู่อาศัย Duramold
UPC089373002439
ใช้สำหรับประโยชน์
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง1.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8512202040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกความยาววัสดุประเภทการสิ้นสุดใช้สำหรับความกว้างราคา
ไฟใบอนุญาต GROTE 60001 | AB9FRG 2CWH6 60001สีเทา2"2.625 "ABS / โพลีคาร์บอเนตเดินสายการแทนที่1.62 "฿425
GROTE 60081 โคมไฟใบอนุญาตพร้อมขายึดโลหะ | AC3RMC 2VPC3 60081ทูโทนช็อคชิพ2.125 "9.5 "เหล็ก / โพลีคาร์บอเนตผมเปีย-3.38 "฿1,318

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 60011 ไฟส่องป้ายทะเบียน
฿827 / หน่วย