Guardair 74bh006z | ปืนลม 120 Psi 35 Scfm ยาว 14 นิ้ว | 3mnr2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR 74BH006Z ปืนลม 120 Psi 35 Scfm ความยาว 14 นิ้ว | AD2BTN 3MNR2

GUARDAIR ปืนลม 74BH006Z, 120 Psi, 35 Scfm, ยาว 14 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2BTN รุ่น: 74BH006Zอ้างอิงข้าม: 3MNR2
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
฿1,211 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม35 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีสีเทา
ขนาดส่วนขยาย6"
ขนาดขาเข้า1/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA103
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวความปลอดภัย
ขนาด Outlet3/16 "(F) NPT
เอาท์พุต0.1 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14 "
ทริกเกอร์คันโยก
UPC690773002785

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁปริมาณลมวัสดุของตัวเครื่องสีขนาดขาเข้าสูงสุด dBAขนาด Outletเอาท์พุตราคา
GUARDAIR 75LJ012NN ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 16-1/2 นิ้ว | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 ปอนด์฿2,292
GUARDAIR 75LJ024NN ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 28-1/2 นิ้ว | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 ปอนด์฿2,845
GUARDAIR 75LJ036NN ปืนลม สีเมทัลลิค 120 Psi ความยาว 40-1/2 นิ้ว | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 ปอนด์฿3,398
GUARDAIR U80WJ225 ปืนลม 120 Psi ความยาว 5-7/8 นิ้ว 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิกและสีดำ1/4 และ 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 ปอนด์฿1,988
ปืนลม GUARDAIR 74RT สีเมทัลลิก 120 Psi ยาว 7 นิ้ว | AA8LDV 19A830 74RT7"38 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 ปอนด์฿1,132
GUARDAIR 75XT144AA ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 148-1/2 นิ้ว | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 ปอนด์฿4,934
RFQ
ปืนลม GUARDAIR 75XXT สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 6-1/2 นิ้ว | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 ปอนด์฿1,172

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR ปืนลม 74BH006Z, 120 Psi, 35 Scfm, ยาว 14 นิ้ว
฿1,211 / หน่วย