Guardair 74bh012z | ปืนลม โครเมียม 120 Psi ยาว 16-1/4 นิ้ว | 5gau0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR 74BH012Z ปืนลม โครเมียม 120 Psi ความยาว 16-1/4 นิ้ว | AE3UMJ 5GAU0

GUARDAIR ปืนลม 74BH012Z สีโครม 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ยาว 16-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3UMJ รุ่น: 74BH012Zอ้างอิงข้าม: 5GAU0
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
฿1,270 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม16 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีChrome
ขนาดส่วนขยาย12 "
ขนาดขาเข้า1/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA100
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวStandard
ความยาวหัวฉีด12 "
ขนาด Outlet1/8 "(F) NPT
เอาท์พุต90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16.25 "
ทริกเกอร์คันโยก
UPC690773002808

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)52.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁปริมาณลมวัสดุของตัวเครื่องสีขนาดขาเข้าสูงสุด dBAขนาด Outletเอาท์พุตราคา
GUARDAIR 75LJ012NN ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 16-1/2 นิ้ว | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 ปอนด์฿2,292
GUARDAIR 75LJ024NN ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 28-1/2 นิ้ว | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 ปอนด์฿2,845
GUARDAIR 75LJ036NN ปืนลม สีเมทัลลิค 120 Psi ความยาว 40-1/2 นิ้ว | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 ปอนด์฿3,398
GUARDAIR U80WJ225 ปืนลม 120 Psi ความยาว 5-7/8 นิ้ว 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิกและสีดำ1/4 และ 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 ปอนด์฿1,988
ปืนลม GUARDAIR 74RT สีเมทัลลิก 120 Psi ยาว 7 นิ้ว | AA8LDV 19A830 74RT7"38 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 ปอนด์฿1,132
GUARDAIR 75XT144AA ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 148-1/2 นิ้ว | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 ปอนด์฿4,934
RFQ
ปืนลม GUARDAIR 75XXT สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 6-1/2 นิ้ว | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 ปอนด์฿1,172

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR ปืนลม 74BH012Z สีโครม 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ยาว 16-1/4 นิ้ว
฿1,270 / หน่วย