Haldex Barnes 1070035 | น้ำมันมอเตอร์ 3.9 Gpm | 4f658 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HALDEX BARNES 1070035 น้ำมันเครื่อง 3.9 Gpm | AD7KYE 4F658

HALDEX BARNES 1070035 น้ำยามอเตอร์ 3.9 Gpm

In Stock
รายการ: AD7KYE รุ่น: 1070035อ้างไขว้: 4F658
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
฿16,112 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก / มอเตอร์
มิติ A4.2 "
การกำจัด0.647 คิว ใน. /Rev.
GPM @ 1800 RPM และ 1000 PSI3.9
GPM @ 3600 RPM และ 1000 PSI8.3
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กหล่อ
สูงสุด PSI ต่อเนื่อง2000
สูงสุด ความดันไม่ต่อเนื่อง2200 PSI
แม็กซ์ RPM5000
การติด4F17 4 กลอน
GPM ที่กำหนดที่ 1200 รอบต่อนาที3.4
พอร์ต (ขาเข้า)7 / 8-14
พอร์ต (Outlet)7 / 8-14
การหมุนกลับได้
ส่วนขยายของเพลา (นิ้ว)1/2 X 1 1/2 คีย์
ชนิดภาพเขียนการหมุนวน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8412298015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aการกำจัดราคา
HALDEX BARNES 1002496 ปั๊มเกียร์ 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 คิว ใน. /Rev.฿10,710
HALDEX BARNES 1002497 ปั๊มเกียร์ 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 คิว ใน. /Rev.฿10,710
HALDEX BARNES 1002498 ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 คิว ใน. /Rev.฿10,840
HALDEX BARNES 1070054 น้ำมันมอเตอร์ 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 คิว ใน. /Rev.฿12,870
HALDEX BARNES 1070043 น้ำมันมอเตอร์ 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 คิว ใน. /Rev.฿13,510
HALDEX BARNES 1070045 ปั๊มไฮดรอลิก 3000 PSI, 5000 RPM กลับด้านได้ เหล็กหล่อ | AD7KYB 4F655 10700453.69 "0.388 คิว ใน. /Rev.฿12,492
HALDEX BARNES 1070047 น้ำมันเครื่อง 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 คิว ใน. /Rev.฿13,022

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HALDEX BARNES 1070035 น้ำยามอเตอร์ 3.9 Gpm
฿16,112 / หน่วย