HALLOWELL A7520-18HG ชั้นวางของเสริม สูง 87 นิ้ว กว้าง 36 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก |
สี | สีเทา |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 18 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ความสูง | 87 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
ความจุชั้นวาง | 1200 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวางของ | ปิด |
ประเภทชั้นวางของ | เพิ่มเข้าไป |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 223.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | สี | ความลึก | ความจุชั้นวาง | สไตล์ชั้นวางของ | ประเภทชั้นวางของ | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-18HG | 8 | สีเทา | 18 " | 500 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 36 " | เคลือบผง | ฿23,125 | RFQ
| |
4513-24HG | 8 | สีเทา | 24 " | 500 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 36 " | เคลือบผง | ฿24,971 | RFQ
| |
4710-12HG | 5 | สีเทา | 12 " | 375 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | เคลือบผง | ฿18,534 | RFQ
| |
4710-18HG | 5 | สีเทา | 18 " | 375 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | เคลือบผง | ฿24,250 | RFQ
| |
4710-24HG | 5 | สีเทา | 24 " | 350 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | เคลือบผง | ฿24,139 | RFQ
| |
4711-12HG | 6 | สีเทา | 12 " | 375 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | เคลือบผง | ฿20,062 | RFQ
| |
4711-18HG | 6 | สีเทา | 18 " | 375 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | เคลือบผง | ฿25,129 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.