Hamilton 31707 | ลูกล้อจานหมุน 75 ปอนด์ยาง 2 นิ้ว Dia. | 19yx29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMILTON 31707 ลูกล้อจานหมุน 75 ปอนด์ยาง 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง | AF6NKP 19YX29

HAMILTON 31707 ลูกล้อจานหมุน ยาง 75 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6NKP รุ่น: 31707ข้ามอ้างอิง: 19YX29
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
฿262 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยาง
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักยาง
durometer80 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบนิกเกิล
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว13/16" x 1-9/16"
โหลดคะแนน75 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3/4" x 1-1/8"
ความสูงโดยรวม2.625 "
วัสดุแกนล้อจานยาง
ล็อคล้อจานไม่รวมล็อค
วัสดุล้อจานล้อยาง
ขนาดแผ่น2 "x 1-3 / 16"
ความหนาของแผ่น7 / 10 "
ประเภทแผ่นD
ร่องน้ำบอลคู่
รัศมีการหมุน2"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 160 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
ความกว้างล้อ53 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8302200000

รายละเอียดสินค้า:

  • จานเบรค (ไม่ใช่)
  • ตัวป้องกันเกลียว (ไม่ใช่)
  • แบรนด์ย่อย: STANDARD CASTER

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON 31707 ลูกล้อจานหมุน ยาง 75 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
฿262 / หน่วย