HAMILTON R-EHD-FT53FH ลูกล้อหน้าแปลนคู่ 4200 Lb. ความสูง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อสองหน้า |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กหลอม |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | เหล็กหลอม |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | D |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 4-1/8 x 6-1/8" |
โหลดคะแนน | 4200 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 4-1/8 x 6-1/8" |
ความสูงโดยรวม | 8" |
ขนาดแผ่น | 5-1/8 x 7-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 1 / 2 " |
ประเภทแผ่น | D |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ WFT-53FH-1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 450 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 5" |
วัสดุล้อ | เหล็กหลอม |
ความกว้างล้อ | 1 11 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีล้อ | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | ความกว้างล้อ | สีหลัก | วัสดุหลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-EHD-FT62H | สีแดง | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 6" | เหล็กหล่อ | 2.125 " | สีแดง | เหล็กหล่อ | ฿19,587 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.