HAMILTON R-FM-8DB ลูกล้อจานแข็ง 2000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานแข็ง |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
durometer | 90 ฝั่ง A |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-7/16 x 4-15/16" |
โหลดคะแนน | 2000 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3-3/8 x 5-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 10.125 " |
ขนาดแผ่น | 4-1/2 x 6-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | A |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-825-DB-3/4 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | สีเขียว |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อสำรอง | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ชั่วคราว พิสัย | สีล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | สีหลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์-เอฟเอ็ม-6ดีบี | Mfr. เลขที่ W-625-DB-3/4 | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 200 องศา F | สีเขียว | 6" | ยูรีเทน | สีเทา | ฿9,402 | ||
อาร์-เอฟเอ็ม-6RB | Mfr. เลขที่ W-625-RB-3/4 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | -70 องศาถึง 160 องศา F | Black | 6" | ยาง | สีแดง | ฿7,233 | ||
อาร์-เอฟเอ็ม-8RB | Mfr. เลขที่ W-825-RB-3/4 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | -70 องศาถึง 160 องศา F | Black | 8" | ยาง | สีแดง | ฿7,630 | ||
อาร์-เอฟเอ็ม-10ดีบี | Mfr. เลขที่ W-1025-DB-3/4 | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 200 องศา F | สีเขียว | 10 " | ยูรีเทน | สีเทา | ฿12,065 | ||
อาร์-เอฟเอ็ม-10RB | Mfr. เลขที่ W-1025-RB-3/4 | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | -70 องศาถึง 160 องศา F | Black | 10 " | ยาง | สีแดง | ฿8,091 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.