HAMILTON R-WH-8MB ลูกล้อแผ่นแข็ง 1500 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานแข็ง |
รวมเบรคล้อ | ใช่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็งพร้อมเบรค |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กหล่อ |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | สีแดง |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
durometer | บรินเนลล์ 188 |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบสีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | B |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3 x 3 " |
โหลดคะแนน | 1500 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 2-5/8 x 3-5/8" |
ความสูงโดยรวม | 9.5 " |
ขนาดแผ่น | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | B |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-820-MB-1/2 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | สีแดง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | เหล็กหล่อ |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุกรอบ | รวมเบรคล้อ | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | โหลดคะแนน | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-WH-6SPB | เหล็กหลอม | ไม่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 960 ปอนด์ | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ฿6,836 | ||
R-WH-8SPB | เหล็ก | ไม่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1200 ปอนด์ | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | ฿7,205 | ||
อาร์-ดับบลิวเอช-4ดีบี | เหล็ก | ไม่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 750 ปอนด์ | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ฿4,230 | ||
R-WH-4MB | เหล็ก | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1000 ปอนด์ | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ฿3,834 | ||
อาร์ - WH-4P | เหล็ก | ใช่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 800 ปอนด์ | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ฿2,916 | ||
อาร์-ดับบลิวเอช-6ดีบี | เหล็ก | ไม่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 1250 ปอนด์ | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ฿3,137 | ||
R-WH-6FSB | เหล็ก | ไม่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 2000 ปอนด์ | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ฿4,408 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.