HAMILTON S-CH-13SWF ลูกล้อจานหมุน 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุน |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | เงิน |
วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
durometer | 75 ฝั่ง D. |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3-3/8 x 5-1/4" |
โหลดคะแนน | 4000 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 4-1/8 x 6-1/8" |
ความสูงโดยรวม | 12.5 " |
วัสดุแกนล้อจาน | อลูมิเนียม |
ล็อคล้อจาน | ไม่รวมล็อค |
วัสดุล้อจานล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดแผ่น | 5-1/4 x 7-1/4" |
ความหนาของแผ่น | 0.5 " |
ประเภทแผ่น | A |
ร่องน้ำ | กลึงซีเอ็นซี |
ล้อสำรอง | 49H465 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8716903000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การไม่ทำเครื่องหมาย | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ความสูงโดยรวม | ร่องน้ำ | ล้อสำรอง | ชั่วคราว พิสัย | ตลับลูกปืนล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอส-CH-13DB | ใช่ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 12.5 " | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-1030-DB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿16,928 | ||
S-CH-13FSB | ไม่ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | เหล็กหลอม | 12.5 " | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-1030-FSB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿22,314 | ||
S-CH-13PH | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ฟีนอล | 12.5 " | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-1030-P-1 | -50 องศาถึง 300 องศา F | ลูกกลิ้ง | ฿11,613 | ||
เอส-CH-63DB | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 8" | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-630-DB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿14,289 | ||
S-CH-63FSB | ไม่ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | เหล็กหลอม | 8" | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-630-FSB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿17,837 | ||
S-CH-63PH | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ฟีนอล | 8" | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-630-P-1 | -50 องศาถึง 300 องศา F | ลูกกลิ้ง | ฿10,773 | ||
เอส-CH-83DB | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 10.5 " | บอลแม่นยำ | Mfr. เลขที่ W-830-DB-3/4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | ฿15,402 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.