HAYWARD BYV22080A0EG000 วาล์วปีกผีเสื้อ Cpvc Epdm เกียร์ 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
Bolt Circle Dia | 11.75 " |
ตามมาตรฐาน | ASTM D1784 เซลล์คลาส 23447 |
วัสดุดิสก์ | ซีพีวีซี |
ประเภทการจัดการ | เกียร์ |
วัสดุที่เป็น Liner | EPDM |
ดึง Dia | 7 / 8 " |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
ขนาดท่อ | 8" |
สไตล์ | ขนมปังเวเฟอร์ |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 190 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.9 |
รหัส HS | 8481805090 |
รุ่น | Bolt Circle Dia | ประเภทการจัดการ | วัสดุที่เป็น Liner | จำนวนรูโบลต์ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV22020A0EL000 | 4.75 " | คันโยก | EPDM | 4 | 2" | ฿25,660 | |
BYV22020A0VL000 | 4.75 " | คันโยก | เอฟพีเอ็ม | 4 | 2" | ฿34,840 | |
BYV22030A0EL000 | 6" | คันโยก | EPDM | 4 | 3" | ฿25,729 | |
BYV22030A0VL000 | 6" | คันโยก | เอฟพีเอ็ม | 4 | 3" | ฿45,144 | |
BYV22040A0EL000 | 7.5 " | คันโยก | EPDM | 8 | 4" | ฿29,867 | |
BYV22040A0VL000 | 7.5 " | คันโยก | เอฟพีเอ็ม | 8 | 4" | ฿54,831 | |
BYV22060A0EL000 | 9.5 " | คันโยก | EPDM | 8 | 6" | ฿45,305 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.