HOFFMAN A16H1208SSLP ตู้โลหะ สูง 16 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว x 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึก | 8" |
ประเภทฝาปิดตู้ | บานพับบานพับ |
เสร็จสิ้น | # 4 แปรง |
ปะเก็น | โฟมไร้รอยต่อในสถานที่ |
ความสูง | 16 " |
แผงภายใน | 32 ฟุต 25 |
อัตราส่วน IP | 66 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3, 3R, 3RX, 4, 4X, 12, 13 |
UPC | 718349122818 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.39 |
รหัส HS | 8537109050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A16H1206SSLP | 6" | 16 " | 32 ฟุต 25 | เหล็กสแตนเลส 304 | 12 " | ฿88,196 | |
A16H1206SS6LP | 6" | 16 " | 32 ฟุต 25 | 316L สแตนเลส | 12 " | ฿104,914 | |
A16H1208SS6LP | 8" | 16 " | 32 ฟุต 25 | 316L สแตนเลส | 12 " | ฿119,167 | |
A16H1606SS6LP | 6" | 16 " | 32 ฟุต 28 | 316L สแตนเลส | 16 " | ฿120,967 | |
A16H1606SSLP | 6" | 16 " | 32 ฟุต 28 | เหล็กสแตนเลส 304 | 16 " | ฿96,698 | |
A20H1606SSLP | 6" | 20 " | 32 ฟุต 31 | เหล็กสแตนเลส 304 | 16 " | ฿112,981 | |
A20H1608SS6LP | 8" | 20 " | 32 ฟุต 31 | 316L สแตนเลส | 16 " | ฿141,484 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.