HOFFMAN A242406LP ตู้โลหะ สูง 24 นิ้ว x กว้าง 24 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 6" |
ประเภทฝาปิดตู้ | บานพับบานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | Neoprene |
ความสูง | 24 " |
แผงภายใน | 32 ฟุต 44 |
อัตราส่วน IP | 65 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14, 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 12, 13 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.14 |
รหัส HS | 8537109050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | คุณสมบัติของฝาปิด | ประเภทฝาปิดตู้ | ความสูง | แผงภายใน | เครื่องวัดโลหะ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A161206LP | 6" | - | บานพับบานพับ | 16 " | 32 ฟุต 25 | 14, 16 | 12 " | ฿29,837 | |
A161208LP | 8" | - | บานพับบานพับ | 16 " | 32 ฟุต 25 | 14, 16 | 12 " | ฿31,344 | |
A161606LP | 6" | - | บานพับบานพับ | 16 " | 32 ฟุต 28 | 14, 16 | 16 " | ฿32,336 | |
A161608LP | 8" | - | บานพับบานพับ | 16 " | 32 ฟุต 28 | 14, 16 | 16 " | ฿33,982 | |
A201606LP | 6" | - | บานพับบานพับ | 20 " | 32 ฟุต 31 | 14, 16 | 16 " | ฿35,051 | |
A201608LP | 8" | - | บานพับบานพับ | 20 " | 32 ฟุต 31 | 14, 16 | 16 " | ฿36,307 | |
A201610LP | 10 " | - | บานพับบานพับ | 20 " | 32 ฟุต 31 | 14, 16 | 16 " | ฿41,388 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.