HOFFMAN สกรูยึดกล่องดึงโลหะ ASE12X12X6NK ที่ความลึก 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องไฟฟ้า |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 6" |
ประเภทฝาปิดตู้ | เปิดสกรู |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ความสูง | 12 " |
อัตราส่วน IP | 30 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 16, 14, 12 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 1 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.26 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASE6X6X4NK | 4" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 6" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 6" | ฿1,554 | |
ASE6X6X6 | 6" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 6" | knockouts | 6" | ฿1,932 | |
ASG6X6X6NK | 6" | ชุบสังกะสี | 6" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 6" | ฿1,602 | |
ASE6X6X6NK | 6" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 6" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 6" | ฿1,867 | |
ASE8X6X4NK | 4" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 8" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 6" | ฿2,054 | |
ASG4X4X4NK | 4" | ชุบสังกะสี | 4" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 4" | ฿1,197 | |
ASE4X4X4NK | 4" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 4" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 4" | ฿1,241 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.