Hoffman Awdh1418n4 | ชุดหน้าต่างตู้ 12.2 นิ้ว สูง X กว้าง 14.6 นิ้ว | 32fg01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN AWDH1418N4 ชุดหน้าต่าง Enclosure สูง 12.2 นิ้ว x กว้าง 14.6 นิ้ว | AH3HDV 32FG01

HOFFMAN ชุดหน้าต่างตู้ AWDH1418N4 สูง 12.2 นิ้ว x กว้าง 14.6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH3HDV รุ่น: AWDH1418N4อ้างไขว้: 32FG01
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
฿55,500 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดหน้าต่างตู้
สีANSI 61 สีเทา
เสร็จสิ้นเคลือบผงโพลีสเตอร์
ความลึกของเฟรม2.73 "
ความสูงของเฟรม12.19 "
วัสดุกรอบเหล็กเหนียว
ความกว้างของกรอบ14-9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.68
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)38.74
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.39
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความสูงตัดออก: 8.68 "
  • ความกว้างตัด: 9.83 "
  • ความลึกที่ตัดออก: 0.76 "
  • คุณสมบัติพิเศษ: สแตนเลสสตีล 304 บานพับลึกพร้อมหน้าต่างโพลีคาร์บอเนตปรับขนาดได้สะดวกเพื่อให้สามารถติดตั้งได้โดยตรงในบริเวณประตูที่ใช้งานได้ของ Hoffman Nema และ Concept (R) Wall-Mount Enclosures เช่นเดียวกับ Hoffman Enclosures ใด ๆ ที่มีพื้นผิวการติดตั้งขนาดที่เหมาะสม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเสร็จสิ้นวัสดุกรอบราคา
HOFFMAN AWDH1418N4SS ชุดหน้าต่างตู้สูง 12.2 นิ้ว x กว้าง 14.6 นิ้ว | AH3HDM 32FF93 AWDH1418N4SSเหล็กกล้าไร้สนิมไม่เสร็จสิ้น316L สแตนเลส฿146,813
HOFFMAN AWDH2420N4SS ชุดหน้าต่างตู้สูง 22.2 นิ้ว x กว้าง 16.1 นิ้ว | AH3HDN 32FF94 AWDH2420N4SSเหล็กกล้าไร้สนิมไม่เสร็จสิ้น316L สแตนเลส฿209,631
HOFFMAN AWDH1612N4 ชุดบานตู้หน้าต่าง, ขนาด 14.19 x 8.14 นิ้ว, สีเทา, เหล็ก | CH8FJB AWDH1612N4----
RFQ
HOFFMAN AWDH1612N4SS ชุดหน้าต่างบานพับลึก, ขนาด 14.19 x 8.14 มม., 316 SS | CH8FJC AWDH1612N4SS----
RFQ
HOFFMAN AWDH2016N4 ชุดบานตู้หน้าต่าง, ขนาด 18.19 x 12.14 นิ้ว, สีเทา, เหล็ก | CH8FJD AWDH2016N4----
RFQ
HOFFMAN AWDH2016N4SS ชุดหน้าต่างบานพับลึก, ขนาด 18.19 x 12.14 มม., 316 SS | CH8FJE AWDH2016N4SS----
RFQ
HOFFMAN AWDH2416N4 ชุดบานตู้หน้าต่าง, ขนาด 22.19 x 12.14 นิ้ว, สีเทา, เหล็ก | CH8FJF AWDH2416N4----
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN ชุดหน้าต่างตู้ AWDH1418N4 สูง 12.2 นิ้ว x กว้าง 14.6 นิ้ว
฿55,500 / หน่วย