HOFFMAN G280416G051 ตู้ไฟฟ้าติดผนัง 3800/4000 Btuh
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ปรับอากาศ |
แอมป์ | 11.7/10.3 |
บีทูเอช | 3800/4000 |
ประเภทการควบคุม | เทอร์โมสตัทแบบเครื่องกลไฟฟ้า |
ความเย็น | 3800/4000 บาท |
วิธีการทำความเย็น | น้ำ / ไกลคอล |
ความลึก | 10.1 " |
ความสูง | 28.55 " |
สีที่อยู่อาศัย | RAL 7035 เคลือบผงสีเทาอ่อน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
Hz | 50/60 |
การติด | ติดผนัง |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | นีมา 4X |
ระยะ | เดียว |
ชนิดภาพเขียน | ติดผนัง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 568903 " |
วิธีการเดินสายไฟ | เทอร์มินัลบล็อก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8415820105 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | บีทูเอช | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
G280426G051 | 4.6/5.8 | 4600/4900 | 230 | ฿321,344 | |
G280626G051 | 4.6/5.8 | 6000/6400 | 230 | ฿350,731 | |
G280616G051 | 9.9/11.4 | 6000/6400 | 115 | ฿338,823 | |
G280416G060 | - | - | - | - | RFQ
|
G280426G060 | - | - | - | - | RFQ
|
G280446G060 | - | - | - | - | RFQ
|
G280616G060 | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.