HOFFMAN HB160826G040 ตู้ติดผนัง AC 7075/8133 Btuh
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ปรับอากาศ |
แอมป์ | 9.4/10.2 |
บีทูเอช | 7075/8133 |
ประเภทการควบคุม | เทอร์โมสตัทแบบเครื่องกลไฟฟ้า |
ความเย็น | 7075/8133 บาท |
วิธีการทำความเย็น | น้ำ / ไกลคอล |
ความลึก | 25.19 " |
ความสูง | 15.25 " |
สีที่อยู่อาศัย | RAL 7042 เคลือบผงกึ่งเงาสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กเหนียว |
Hz | 50/60 |
การติด | ติดผนัง |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | NEMA 12 |
ระยะ | เดียว |
ชนิดภาพเขียน | ติดผนัง |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
ความกว้าง | 568636 " |
วิธีการเดินสายไฟ | สายไฟ 6 ฟุตพร้อมปลั๊ก NEMA 5-20 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 60.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8415820105 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | บีทูเอช | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | วิธีการเดินสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHB110226G306 | 5.5/4.6 | 2200/2200 | 21.08 " | 10.25 " | 220/230 | สายไฟ 6 ฟุตพร้อมปลั๊ก NEMA 6-15 | ฿271,821 | |
MHB110216G306 | 9.8/9.0 | 2200/2200 | 21.08 " | 10.25 " | 115 | สายไฟ 6 ฟุตพร้อมปลั๊ก NEMA 6-15 | ฿264,068 | |
MHB110426G306 | 8.0/7.5 | 3300/4000 | 21.08 " | 10.25 " | 220/230 | สายไฟ 6 ฟุตพร้อมปลั๊ก NEMA 6-15 | ฿340,215 | |
MHB110416G307 | 14.7/13.6 | 3300/4000 | 21.08 " | 10.25 " | 110/115 | สายไฟ 6 ฟุตพร้อมปลั๊ก NEMA 5-20 | ฿336,290 | |
MHB110246G400 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
MHB110446G400 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.