Honeywell 1cpsa1a | สวิตช์ดึงสายเคเบิล เดี่ยว 1nc/1no 24vdc | 11t747 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL 1CPSA1A สวิทช์ดึงสายเดี่ยว 1nc / 1no 24vdc | AA3RFQ 11T747

HONEYWELL 1CPSA1A สวิตซ์ดึงสายเดี่ยว 1nc/1no 24vdc

In Stock
รายการ: AA3RFQ รุ่น: 1CPSA1Aข้ามอ้างอิง: 11T747
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
฿30,211 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน
คะแนนการติดต่อ AC10A
กรณีที่วัสดุสังกะสีหล่อ
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO
คะแนนการติดต่อ DC2.5A
ความลึก2.57 "
ตัวบ่งชี้ไฟ LED สีแดง 24 VDC
อัตราส่วน IP67
ความยาว10.62 "
สูงสุด ช่วงสายเคเบิล250 ฟุต
นาที. ปัจจุบัน50 mA ถึง 10 A (ความร้อน)
สไตล์การติดตั้งจบเดียว
คะแนน NEMA1, 4, 12, 13
แรงปฏิบัติการ3 ถึง 5 ปอนด์
รีเซ็ตลูกบิดหมุน
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
ความสามารถในการสลับสายเดียว
แอมแปร์ความร้อน10A
UPC634746270122
ความกว้าง3.9 "
รายการเดินสาย1 / 2 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวบ่งชี้นาที. ปัจจุบันราคา
HONEYWELL 1CPSA1 สวิทช์ดึงสายเดี่ยว 1nc / 1no | AA3RFP 11T746 1CPSA1ไม่50 mA ถึง 10 A (ความร้อน)฿29,224
HONEYWELL 1CPSA1B สวิทช์ดึงสายเดี่ยว 1nc / 1no 120vac | AA3RFR 11T748 1CPSA1Bไฟ LED สีแดง 120 VAC50 mA ถึง 10 A (ความร้อน)฿31,204
HONEYWELL 1CPSA5 สวิทช์ดึงสายเดี่ยว 1nc / 1no | AA3RFX 11T756 1CPSA5ไม่10 uA ถึง 50 mA พลังงานต่ำ฿29,554

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL 1CPSA1A สวิตซ์ดึงสายเดี่ยว 1nc/1no 24vdc
฿30,211 / หน่วย