จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ไมโครสวิตช์ HONEYWELL BZ-2RW822 วงจร Single Pole Double Throw 15A | AE8LNB 6DXD0

HONEYWELL BZ-2RW822 ไมโครสวิตช์, วงจร Single Pole Double Throw, 15A

In Stock
รายการ: AE8LNB รุ่น: BZ-2RW822การอ้างอิงโยง: 6DXD0
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
฿1,730 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขนาดใหญ่ Unsealed Snap Switch
ความยาวตัวกระตุ้น1.03 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.069 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.003 ถึง 0.020 "
ความสูง0.95 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.078 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 6
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-67 องศาถึง 185 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.094 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 1.50
ประเภทขั้วประสาน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ลูกกลิ้ง Lever
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Honeywell BZ-2RW822 ไมโครสวิตช์พร้อมตัวกระตุ้นก้านลูกกลิ้งเพื่อการทำงานเปิด/ปิดที่แม่นยำ
  • รูยึดยาวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น
  • แรงปฏิบัติการต่ำและการเดินทางที่แตกต่างกัน
  • อายุการใช้งานยาวนานถึง 20000000 รอบที่การอยู่รอด 95%
  • มีตัวกระตุ้นก้านลูกกลิ้งสำหรับการตรวจจับตำแหน่งของชิ้นส่วน
  • สอดคล้องกับมาตรฐาน UL, CSA และ ENEC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นการเดินทางที่แตกต่างกันสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ประเภทขั้วราคา
HONEYWELL BZ-2RW822-A2 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่ระดับพรีเมียม SPDT 15A ตัวกระตุ้นแบบก้านโยก | AE8LNC 6DXD1 BZ-2RW822-A21.03 "0.003 ถึง 0.020 "0.078 "ออนซ์ 60.094 "ออนซ์ 1.50สกรู฿1,515
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 สวิตช์แอ็คชั่นแบบ snap ขนาดใหญ่ ซีรีส์ BZ, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-A21.9 "0.004 ถึง 0.040 "0.218 "ออนซ์ 3.50.156 "ออนซ์ 0.75สกรู฿1,663

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL BZ-2RW822 ไมโครสวิตช์, วงจร Single Pole Double Throw, 15A
฿1,730 / หน่วย