ฮันนี่เวลล์ Ms7505a2030 | แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, ติดตั้งโดยตรง, สปริงกลับ, ลอย/เปิด/ปิด, 44 นิ้วปอนด์ แรงบิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL MS7505A2030 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า แบบติดตั้งโดยตรง สปริงกลับ ลอย/เปิด/ปิด น้ำหนัก 44 นิ้ว แรงบิด | ซีเจ2บลู278Y12

HONEYWELL MS7505A2030 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า ติดตั้งโดยตรง สปริงกลับ ลอย/เปิด/ปิด 44 นิ้วปอนด์ แรงบิด

In Stock
รายการ: CJ2BLU รุ่น: MS7505A2030ข้ามอ้างอิง: 278Y12
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
฿18,939 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.7

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสปริงรีเทิร์นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกประเภทสวิทช์เวลา (วินาที)แรงบิดแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
HONEYWELL M7284A1004 แอคชูเอเตอร์ Modutrol IV, มอเตอร์ส่งกลับแบบไม่มีสปริง, กำลัง 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004ไม่-40 องศาถึง 150 องศา F7-5 / 16 "-30 ถึง 60 วินาที150 นิ้ว --lb.24 VAC5.5 "฿74,939
HONEYWELL M7284C1000 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, 120V, ระยะชัก 90 องศา, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000ไม่-40 องศาถึง 150 องศา F7-5 / 16 "2 สพป30 ถึง 60 วินาที150 นิ้ว --lb.24 VAC5.5 "฿86,264
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC เปิด / ปิดตัวกระตุ้นไฟฟ้า SPDT แบบลอย, -5 องศา ถึง 140 องศา F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F2.437 "สพท95 วินาที Nominal @ 60 Hz44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC2.593฿10,914
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC เปิด / ปิดตัวกระตุ้นไฟฟ้า SPDT แบบลอย, -5 องศา ถึง 140 องศา F | CD2GAV 278Y 13 MN6105A1011ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F2.5 "สพท95 วินาที Nominal @ 60 Hz44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC2.5 "฿6,827
HONEYWELL MS8120F1200 แดมเปอร์แอคทูเอเตอร์, ติดตั้งโดยตรง, สปริงกลับ, 2 SPDT | ซีดี2กอว์ 278Y17 MS8120F1200ใช่-40 องศาถึง 130 องศา F3"2 สพป15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น175 นิ้ว --lb.24 VAC4"฿31,541
HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST Electric Actuator, -22 Deg. ถึง 149 องศา F, 44 นิ้ว -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130ใช่-22 องศาถึง 149 องศา F3.156 "ศปภ45 วินาที Nominal @ 60 Hz, 25 วินาที สปริงรีเทิร์น44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "฿15,138
HONEYWELL MN7220A2205 Modulating Electric Actuator, -5 Deg. ถึง 140 องศา F, 175 นิ้ว - ปอนด์, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F3.625 "-95 วินาที Nominal @ 60 Hz175 นิ้ว --lb.24 VAC3 15 / 16 "฿24,292

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL MS7505A2030 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า ติดตั้งโดยตรง สปริงกลับ ลอย/เปิด/ปิด 44 นิ้วปอนด์ แรงบิด
฿18,939 / หน่วย