Hubbell Wiring Device-kellems A460p9 | ปลั๊กแบบพินและปลอก Iec ตัวผู้ 60a 250 Vac สีน้ำเงิน | 1xc85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 60A, 250 VAC, น้ำเงิน | AB4DQJ 1XC85

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 ปลั๊กขาและปลอก Iec ตัวผู้ 60A 250 VAC สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AB4DQJ รุ่น: A460P9อ้างอิงไขว้: 1XC85
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
฿23,216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Plug
แอมป์60
วัสดุของตัวเครื่องZytel 101 ไนลอน
สีสีน้ำเงิน
ประเภทสายไฟเคสชาร์จแบตเตอรี่
คะแนนปัจจุบัน60
เงื่อนไขการเปิดรับแสงแห้งในร่ม
HP15
วัสดุประกอบด้วย
สไตล์การติดตั้งสาย
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนLow Profile
แรงดันไฟฟ้า250
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC
ขนาดสายไฟ# 4 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเงื่อนไขการเปิดรับแสงวัสดุสไตล์การติดตั้งชนิดภาพเขียนขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec Pin And Sleeve Plug, Female, 60A, 250 VAC, น้ำเงิน | AB4DQM 1XC91 A460R9ไม่รั่วเทอร์โมสกรูมุม IEC# 8 - # 2 AWG฿22,281

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 ปลั๊กขาและปลอก Iec ตัวผู้ 60A 250 VAC สีน้ำเงิน
฿23,216 / หน่วย